3M KOUDKRIMPEINDKAP EC-2, EPDM ZWART KABEL-DM 16-30 MM
3M™ Cold Shrink-eindkappen EC Series
Zie technische informatieReferenties
3M:80453
Rubix:A0941780
Fabrikant:7000100908
EAN:00051138524418

Productdetails : 3M KOUDKRIMPEINDKAP EC-2, EPDM ZWART KABEL-DM 16-30 MM
Koudkrimpeindkappen zijn vervaardigd van EPDM-elastomeer en beschermen kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen tegen het binnendringen van vuil en vocht alsook tegen mechanische beschadiging. Er is geen bijkomende tool (zoals heteluchtpistool) nodig voor montage. De constante, radiale sluitdruk zorgt voor een betrouwbare dichtheid. Voor een goede afdichting is een inwendige lijmlaag bij deze koudkrimpeindkappen overbodig waardoor ze eenvoudig en zonder sporen na te laten met een makkelijke knipbeweging te verwijderen zijn.
Voor het afdichten en beschermen van blootliggende kabeluiteinden. Kan worden aangebracht zonder gebruik van gereedschap, hars of tape. Kabelafmetingen 15,9 mm - 30,1 mm
Sterke punten
Koudkrimpoplossing voor het afdichten en beschermen van blootliggende kabeleindes
Gemakkelijke en snelle installatie
Geen gereedschap nodig bij het aanbrengen
Geschikt voor veel kabeldoorsnedes
Gemakkelijke en snelle installatie
Geen gereedschap nodig bij het aanbrengen
Geschikt voor veel kabeldoorsnedes
Toepassingen
Bescherm blootgestelde uiteinden van kabels, leidingen en andere cilindrische objecten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | koudkrimpen |
| Materiaal | epdm-rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen