3M GTI KOUSBUIS ASSORTMENTDOOS 1.6 - 19 MM 150 MM -GTIBOXF
3M™ GTI-krimpkoussets Kleur
Zie technische informatieReferenties
3M:85775
Rubix:A0856860
Fabrikant:7000037646
EAN:08712403529607





Productdetails : 3M GTI KOUSBUIS ASSORTMENTDOOS 1.6 - 19 MM 150 MM -GTIBOXF
3M™ krimpkous GTI is voorzien van kleurcodering voor snelle en eenvoudige identificatie van de draad. Deze scheurbestendige, vlamvertragende kous wordt gebruikt als krimpverbinding en elektrische isolatie over kabelsplitsingen of -aansluitingen. De buis met een uitzettingsverhouding van 2:1 is mechanisch sterk, gemakkelijk te markeren en bestand tegen koude stroming. Hij is ideaal voor het afdekken van lichtgewicht kabelbomen, brandwerende afdekking, het markeren van draden, het bundelen van draden en het verpakken van componenten. Hij is bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ Heat Shrink Tubing GTI is een flexibele serie krimpkousen die voldoet aan de RoHS-richtlijn. De buizen hebben een vernet polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren voor elektrische verbindingen, aansluitingen en afwerkingen tot 600 V. GTI krimpkousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en maten met een krimpverhouding van 2:1. Deze GTI krimpkousenset wordt geleverd in een praktische sorteerdoos (afmetingen 270 mm x 160 mm x 60 mm).
Sterke punten
Biedt een evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht draadboomafdekking, brandwerende afdekking, draadmarkering, draadbundeling en componentverpakking
Gemaakt van flexibel polyolefine
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht draadboomafdekking, brandwerende afdekking, draadmarkering, draadbundeling en componentverpakking
Gemaakt van flexibel polyolefine
Toepassingen
Electrical Insulation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | assortiment krimpkousen |
| Model | 659277 |
| Materiaal | polyolefin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,14 excl. BTW
/ stuk
€ 141,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen