3M CUBITRON 3 AFBRAAMSCHIJF 99306 36+T27 115X7X22.23MM
3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 99306
Zie technische informatieReferenties
3M:99306
Rubix:A0496918
Fabrikant:7100303983
EAN:04064035078812

Productdetails : 3M CUBITRON 3 AFBRAAMSCHIJF 99306 36+T27 115X7X22.23MM
De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat is een uitzonderlijk snel snijdende, stijfgebonden schijf met een lange levensduur voor het verwijderen van dikke lasnaden en voor andere zware slijptoepassingen. Deze schijf heeft een verlaagd centrum om onder elke hoek te kunnen slijpen en werkt goed op bijna alle materialen, maar is speciaal ontwikkeld voor gebruik op roestvast staal, koolstofstaal en legeringen uit de ruimtevaart. De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat haalt zijn kracht uit de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain met gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™slijpschijf met verlaagd asgat.
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.
Sterke punten
• ZWAAR BELASTBAAR: Ontworpen voor het zwaar verwijderen van lasnaden en andere zware slijptoepassingen op vrijwel alle materialen, en speciaal samengesteld voor gebruik op roestvast staal, zacht staal en legeringen voor de lucht- en ruimtevaart.
• VERBETERDE PRESTATIES: Levert tot 14% hogere afnamesnelheid dan 3M™ Cubitron™ II schuurmiddelen om de tijd en druk te helpen verminderen die nodig zijn om de klus te klaren.
• MINDER WISSELEN: Verwijdert tot 2x meer materiaal in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance Abrasives.
• LANGDURIG: Ontworpen om langer mee te gaan dan toonaangevende concurrenten.
• 3M HERONTWIKKELDE PRECISIEVORMIGE KORREL: Maakt gebruik van Re-Engineered Precision Shaped Grain met moleculaire hechtingstechnologie, ontworpen met scherpe, hoekige structuren die voortdurend afbreken om scherpe punten te vormen, zodat ze gelijkmatig slijten, koel draaien en de afbraak van mineraal optimaliseren.
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | slijpen |
| Vorm | slijpschijf met verdiept middengedeelte (type 27, t27) |
| Model | 3m™ cubitron™ 3 depressed center grinding wheel, 99306 |
| Max. toerental | 13300 rpm |
| Serie | cubitron™ 3 |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden