(U) 3M CUBITRON II AFBRAAMSCHIJF DCGW T27 180 MM X 7 MM X 22


3M™ Cubitron™ II Afbraamschijf

Referenties
3m:94000-Q
rubix:23206936
fabrikant:7100074407
ean:04046719940004
(U) 3M CUBITRON II AFBRAAMSCHIJF DCGW T27 180 MM X 7 MM X 22
Technische samenvatting
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Dikte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : (U) 3M CUBITRON II AFBRAAMSCHIJF DCGW T27 180 MM X 7 MM X 22


Voor een afbraamschijf die beter presteert dan zijn concurrenten in snede en levensduur, kiest u een 3M™ Cubitron™ II Afbraamschijf. Onze afbraamschijven hebben een 3M Precision Shaped Grain die een koele, extra scherpe snede levert, nog lang nadat concurrerende wielen al opgebruikt zijn.

De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Dit beperkt de ontwikkeling van wrijvingswarmte, zodat er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring optreden.

Dankzij het verzonken middengedeelte kunt u onder elke hoek slijpen, zonder het oppervlak rondom te beschadigen. Onze afbraamschijven zijn met stijve hars gelijmd, 7 mm dik en handig voor het verwijderen van lasnaden van binnenhoeken.

Bij deze schijven moet u een beschermkap gebruiken die past bij de maat van de schijf. De maximale snelheid van de afbraamschijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het gebruikte slijpapparaat.
3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven zijn gemaakt van 3M Precision Shaped Ceramic Grain. Het zijn stijve, gelijmde afbraamschijven die snel snijden en lang meegaan. Onze afbraamschijven zijn speciaal ontwikkeld voor RVS, zacht staal en legeringen voor de luchtvaart.

Sterke punten

Ontwikkeld om sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten;Bevat 3M Precision Shaped Grain dat zichzelf slijpt, koel werkt en een optimale minerale uitsplitsing biedt voor een extra lange levensduur;Stijve, versterkte met hars gelijmde schijf snijdt door vrijwel elk materiaal, zoals RVS, zacht staal en legeringen voor de luchtvaart;Steeds te gebruiken in combinatie met een beschermkap volgens de afmeting van de afbraamschijf

Toepassingen

Gebruik op vrijwel elk materiaal, zoals RVS, zacht staal en legeringen voor de luchtvaart;Voor het verwijderen van lasnaden uit binnenhoeken

Technische informatie


Attributen
Diameter180 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Dikte7 mm
ToepassingSlijpen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

3M CUBITRON 3 SLIJPSCHIJF VERZ. 98418 36+ T27 180X7X22.23 MM
  • 3m:98418
  • rubix:A0496920
  • fabrikant:7100303980
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

14,55 excl. BTW/ stuk