(U) 3M CUBITRON II DOORSLIJPSCHIJF T41 125 MM X 2,0 MM 65461


3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf

Referenties
3m:65461
rubix:23206812
fabrikant:7100016763
ean:5902658654619
(U) 3M CUBITRON II DOORSLIJPSCHIJF T41 125 MM X 2,0 MM 65461
Technische samenvatting
Diameter125 mm
Dikte2 mm
Vorm41

Productdetails : (U) 3M CUBITRON II DOORSLIJPSCHIJF T41 125 MM X 2,0 MM 65461


Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf voor een extra scherpe, snelle snijwerking en een veel langere levensduur dan andere schijven. Onze doorslijpschijven worden vooral gebruikt voor het doorslijpen van metaal, zoals plaatmetaal van auto's of schepen, rvs buizen, uitlaten, klemmen en geroeste sluitingen. Deze schijven bevatten 3M Precision Shaped Grain, slijpkorrels die als driehoekige punten door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend doordat er telkens kleine stukjes afbreken. Dit levert een buitengewoon snelle snijwerking op. Er ontstaat minder warmte door wrijving, waardoor er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuringen optreden. Cubitron II producten gaan aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers en leveren hoge prestaties in productietoepassingen. Doorslijpschijven worden bevestigd op een speciaal gereedschap voor doorslijpschijven (apart verkocht) en moeten voor de veiligheid altijd worden gebruikt met een beschermkap. De maximale bedrijfssnelheid van de schijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het elektrische gereedschap. Bovendien moet er een schijfbeschermkap worden gebruikt die past bij de maat van de doorslijpschijf.

Sterke punten

Ontwikkeld om sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
3M Precision Shaped Grain slijpt zichzelf, werkt koel en breekt de mineralen optimaal af, voor een extra lange levensduur
Stijve, versterkte, met hars gelijmde schijf snijdt door vrijwel elk materiaal
De maximale bedrijfssnelheid van de schijf moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het elektrisch gereedschap

Toepassingen

For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal

Technische informatie


Attributen
Diameter125 mm
Dikte2 mm
Vorm41
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 125MM X 2MM X 22.23MM 51795
  • 3m:51795
  • rubix:23205940
  • fabrikant:7100139238
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

2,49 excl. BTW/ stuk