3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 125MM X 2MM X 22.23MM 51795

Dooslijpschijf Silver T41

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:51795
Rubix:23205940
Fabrikant:7100139238
EAN:05902658109386
3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 125MM X 2MM X 22.23MM 51795

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 125MM X 2MM X 22.23MM 51795


De 3M™ Silver doorslijpschijf is ontwikkeld om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snijwerking.
3M™ Silver Cut-Off Wheel is designed to deliver an unbeatable combination of performance and value. It cuts quickly through metal pipes, tubes and flat sheets. The long-lasting wheel uses our Precision Shaped Grain to deliver a fast, consistent cut.

Sterke punten

•The thicker the wheel, the longer the life and slower the cut rate
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.

Toepassingen

Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter125 mm
Dikte2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vormrond
Korrel36
Max. toerental80,2 m/s
Serie3m silver cut-off wheels
€ 2,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden