3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 127 K80


3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C

Referenties
3m:27628
rubix:23206217
fabrikant:7000028197
ean:0051141276281
3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 127 K80
Technische samenvatting
Diameter127 mm

Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 127 K80


Gebruik onze 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C voor allerlei toepassingen, zoals afhoeken, afschuinen en het wegwerken van koolstofstalen lassen, walshuid, putjes en imperfecties, sporen van metaalbewerking en meer.

Onze schijven leggen de lat hoger voor geavanceerde schuurmaterialen en verdubbelen de snijsnelheid en levensduur ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijpdruk nodig is.

Gebruik voor slijpen en blenden van grote en kleine delen van metalen oppervlakken. Bij zware toepassingen kunt u meer onderdelen per schijf doen, zodat u de schijf minder vaak hoeft te vervangen.

Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige schuurkorrels genereert die elektrostatisch op de rug zijn geplaatst. Zo ontstaan scherpe punten die elk werken als een apart snijgereedschap en extreem efficiënt door metaal snijden. Deze punten slijten gelijkmatig af en slijpen zichzelf voortdurend wanneer zij afbreken. Daardoor ontstaat er minder wrijvingswarmte en gaat de schijf langer mee.

De taaie, stijve rug is gemaakt van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen zware slijptoepassingen.

Onze schijven zijn ontwikkeld voor maximaal snijpotentieel, minimale slijpdruk en minimale vermoeidheid voor de operator.
3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C met 3M™ Precision Shaped Grain slijpt uiterst snel op koolstofstaal en biedt in vergelijking met andere fiberschijven tot 2x hogere slijpsnelheid en levensduur. De lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort voor de gebruiker terwijl men meer onderdelen per schijf kan afwerken. Geschikt voor het zwaardere verspaanwerk.

Sterke punten

Sneller schuren onder minder druk met 3M™ Precision Shaped Grain;Verhoogde productiviteit: minder schijfwissels en meer onderdelen per schijf;De driehoekig gevormde keramische schuurkorrels slijten gelijkmatig en continu waardoor er minder warmteontwikkeling optreedt en de levensduur tot 2x verhoogt;Stugge fiber rug en harsgebonden matrix zorgen ervoor dat de schijf bestand is tegen scheuren in heavy duty toepassingen zoals lasverspaning en aanschuinen;Duurzaam en scheurbestendig met een stijve rug van glasvezel en sterke harslijm voor het onder hoge druk afschuinen en slijpen van lasnaden;Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend met de 3M Precision Shaped Grain technologie die minder slijpdruk vraagt

Toepassingen

Gebruik voor het onder hoge druk slijpen van lasnaden, afhoeken en afschuinen;Verwijder koolstofstalen lasnaden, walshuid, putjes en imperfecties en sporen van metaalbewerking;Voor slijpen en blenden van grote en kleine delen van metalen oppervlakken;Gebruik met geavanceerde 3M Steunschijven voor ultieme snelheid en prestaties

Technische informatie


Attributen
Diameter127 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,38 excl. BTW
/ stuk
2,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden