Filter opties
Categorieën
  • Schuurschijf vezel (599)
  • Lamellenschijf (580)
  • Schuurschijf polyester (546)
  • Schuurschijf papier (512)
  • Nylonschijf (336)
  • Plaatsteun voor vezelschijf (187)
  • Reserveonderdeel voor plaat (36)
  • Set schuurschijven (19)
  • Klittenband-schijf - Toebehoren (8)
  • Merk / Fabrikant

    1.518 Product (en) met 2.823 variant (s):

    Relevance
    • Diameter
      127 mm
    • Korrel
      36

    3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 127 K36+

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:55073
    • rubix:23206537
    • fabrikant:7000028191
    • ean:50051141550737
    2,71 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Korrel
      36

    3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 127 K36

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:27618
    • rubix:23206219
    • fabrikant:7000028193
    2,85 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,22 mm
    • Korrel
      60

    3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF CONISCH 967A 125MM X 22MM 60+

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:65055
    • rubix:23206840
    • fabrikant:7100011144
    • ean:04054596838765
    5,85 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      40

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K40 ZIRCONIUM - 866840

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866840
    • rubix:23180357
    • ean:3660338209062
    3,17 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Korrel
      120

    3M CUBITRON FIBERSCHIJVEN 787C 125 X 22 K120

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:89743
    • rubix:23203130
    • fabrikant:7100099546
    • ean:00076308897437
    1,89 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      60

    PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 60 SG CONISCH

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd: 67786125
    • rubix:23087612
    • fabrikant:167960
    • ean:4007220167960
    7,07 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Korrel
      80

    3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 125 X 22MM K80 - 51511

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:89739
    • rubix:23204974
    • fabrikant:7100099256
    • ean:00076308897390
    1,77 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm

    3M DH-AC STEUNSCHIJF HOUDER + 22 MM PIN 125 X M14 - 61681

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:61681
    • rubix:23022847
    • fabrikant:7000061389
    • ean:04046719066537
    25,12 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      115 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      80

    PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z 80 PSF CONISCH

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd:67768115
    • rubix:23087574
    • ean:4007220377369
    4,35 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      76,2 mm
    • Korrel
      Fijn

    3M S/B SC-DR ROLOC SCHIJF N-W 76MM A VFN - 05530

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:05530
    • rubix:23204700
    • fabrikant:7000000754
    • ean:30048011055306
    3,06 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Korrel
      Andere

    NORTON RAPID STRIPSCHIJF BLAZE 125X22 R9101 XCRS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • norton:66623303916
    • rubix:23075056
    • ean:3157629408896
    16,09 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      60

    PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 A 60 SG CONISCH

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd:67706125
    • rubix:23087512
    • ean:4007220167847
    6,43 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      75 mm
    • Korrel
      80

    3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 75MM K80 787961

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:AB00563
    • rubix:23205024
    • fabrikant:7100100961
    • ean:00076308897000
    1,85 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22 mm
    • Korrel
      40

    FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALOX 125X22 R265N P40

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • flexovit:63642521038
    • rubix:23977322
    • ean:3564650009761
    7,15 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      115 mm

    3M DH-AC STEUNSCHIJF HOUDER + 22 MM PIN 115 X M14 - 61680

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:61680
    • rubix:23032851
    • fabrikant:7000061390
    • ean:5010027826946
    21,16 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      75 mm
    • Korrel
      60

    3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 75MM K60 787979

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:89695
    • rubix:23205022
    • fabrikant:7100100979
    • ean:00076308896959
    1,85 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      152,4 mm
    • Korrel
      120

    3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 150MM PERFO 120+ 86825

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:86825
    • rubix:23206972
    • fabrikant:7100045073
    • ean:30051125868250
    0,94 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      40

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA125 K40 ZIRCONIUM - 866849

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866849
    • rubix:23180367
    • ean:3660338209147
    3,17 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22 mm
    • Korrel
      60

    3M LAMELLENSCHIJF 566A B CONISCH 125 X 22 MM P60

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:65034
    • rubix:23205192
    • fabrikant:7000104459
    • ean:5902658650345
    3,98 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      115 mm
    • Diameter cilinderboring
      22 mm
    • Korrel
      60

    FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R842 P60

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • flexovit:63642517978
    • rubix:23977324
    • ean:3564650009730
    6,50 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      100 mm
    • Korrel
      Groot

    3M CLEAN&STRIP SCHIJF CG-ZS 100 X 13 X6 MM - 57016

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:57016
    • rubix:23203900
    • fabrikant:7100093975
    10,47 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      152,4 mm
    • Korrel
      80

    3M XTRACT CUBITRON II 775L 150MM PERFO 80+ 86824

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:86824
    • rubix:23206970
    • fabrikant:7100045072
    • ean:0051125868242
    0,92 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      40

    PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 125 A 40 SG VLAK

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd:67604125
    • rubix:23087404
    • ean:4007220167502
    6,43 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      80

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K80 KERAMISCH - 866860

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866860
    • rubix:23180459
    • ean:3660338209246
    4,78 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 1518