3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 178 K80


3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C

Referenties
3m:27743
rubix:23206224
fabrikant:7000045187
ean:0051141277431
3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 178 K80
Technische samenvatting
Diameter180 mm

Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 178 K80


Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C om uitzonderlijk hoge snijsnelheden te genereren met minder druk, zodat lastige taken veel minder vermoeiend zijn voor de operators. Onze schijven zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en blenden. Met de Grinding Aid op de schijf is dit een uitstekend product voor elk soort metaal: het houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titanium. Bovendien beperkt het verkleuring en oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. Dat betekent dat onze schijven langer meegaan en beter presteren dan concurrerende producten. Ze bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Onze schijven hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen lastige slijptoepassingen. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van walshuid, putjes en imperfecties.
3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C met 3M™ Precision Shaped Grain slijpt uiterst snel op warmtegevoelige staalstoorten zoals RVS en aluminium en biedt in vergelijking met andere fiberschijven tot 2x hogere slijpsnelheid en levensduur. De lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort voor de gebruiker terwijl men meer onderdelen per schijf kan afwerken. Geschikt voor het zwaardere verspaanwerk.

Sterke punten

Sneller schuren onder minder druk met 3M™ Precision Shaped Grain;Verhoogde productiviteit en minder warmteontwikkeling: minder schijfwissels en meer onderdelen per schijf;Stugge fiber rug en harsgebonden matrix zorgen ervoor dat de schijf bestand is tegen scheuren in heavy duty toepassingen zoals lasverspaning en aanschuinen;Grinding aid verlaagt de warmteontwikkeling tijdens het schuren op hittegevoelige legeringen

Toepassingen

Ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en blenden en vele andere toepassingen. || Gebruik deze om walshuid, putjes en imperfecties te verwijderen

Technische informatie


Attributen
Diameter180 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,75 excl. BTW
/ 25 stuks
142,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen