3M CUBI II HOOKIT SCHUURSTROOK 737U 115MMX12M K80 34462
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol 737U
Zie technische informatieReferenties
3M:34462
Rubix:A0656015
Fabrikant:7100155367
EAN:00051131344624
Productdetails : 3M CUBI II HOOKIT SCHUURSTROOK 737U 115MMX12M K80 34462
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol 737U zijn ontwikkeld voor een superieure snijwerking en een lange levensduur tijdens belangrijke fasen in autocarrosserie- en bootherstel. De duurzame driehoekige korrel en het gatenpatroon voor superieure stofafvoer maken het vel ideaal voor het verwijderen van lak, het vormen van ruwe plamuur, fijn gladmaken van lak of de laatste voorbereiding voor blenden of primen.
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole schuurstroken en schuurschijven 737U hebben de lat hoger gelegd voor hoogwaardige schuurmaterialen. 3M™ Cubitron™ II-schuurmaterialen bevatten onze Precision-Shaped Grain (PSG)-technologie, die zorgt voor een snellere snijwerking. Het resultaat: 3M™ Cubitron™ II snijdt 30% sneller en gaat 30% langer mee dan conventionele keramische schuurmaterialen.
3M™ Hookit™ Schuurmaterialen hechten zich handig en stevig aan een klittenband steunschijf (apart verkocht), kunnen makkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur.
Het gatenpatroon op de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol zorgt voor een aanzienlijk hogere snijsnelheid en langere levensduur van het schuurmateriaal. We hebben honderden kleine gaatjes in een chevron-formatie geplaatst om een efficiënte stofafvoer mogelijk te maken. Onze unieke perforatietechnologie maakt het gemakkelijk om de beste strooklengte voor het project te kiezen.
Sterke punten
Bevat 3M™ Precision-Shaped Grain, driehoekige korrels met een minstens 30% snellere snijwerking, en gaat minstens 30% langer mee dan conventionele keramische schuurmaterialen;Het Multihole gatenpatroon zorgt voor een uitstekende stofafvoer;3M™ Hookit™ schuurmateriaal met klittenbandbevestiging hecht stevig en kan snel worden verwijderd, voor snel wisselen;De perforatietechnologie maakt meerdere strooklengtes mogelijk;Een scherper snijoppervlak betekent dat er minder druk nodig is;De korrels worden elektrostatisch georiënteerd op het schuuroppervlak voor een efficiënte snijwerking
Toepassingen
Lak Schuren, Schuren, Oppervlaktevoorbereiding, Handmatig schuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,14 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 320,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen