3M CUBITRON II LINNEN SCHUURBAND 947A 19X520 80+ 94726791

3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:1209707
Rubix:23030563
Fabrikant:7100026791
3M CUBITRON II LINNEN SCHUURBAND 947A 19X520 80+ 94726791
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Lengte520 mm
Breedte19 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CUBITRON II LINNEN SCHUURBAND 947A 19X520 80+ 94726791


Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Schuurband 947A voor uitstekende resultaten bij toepassingen variërend van automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, filebelt-schuurmachines, satineermachines en schuurbanken. Onze 947A schuurbanden bieden Precision Shaped Grain technologie op een rug van zwaar polykatoen (X-gewicht). De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, zodat ze supersnel door materiaal snijden en er minder warmte wordt ontwikkeld – daardoor treden er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring op. Het schuurmateriaal levert een uniforme afwerking gedurende de hele levensduur en helpt brandplekken te voorkomen. De stoffen X-gewicht rug biedt duurzaamheid en het mineraal is er met hars aan gelijmd voor betrouwbare prestaties, ook bij hoge temperaturen en druk.
3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A features Precision Shaped Grain on a X-weight, poly-cotton backing. Our 974A belts are resin bonded for improved heat resistance and are recommended to be used dry.

Sterke punten

Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen;Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt;Geschikt voor droge toepassingen;X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen;Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring

Toepassingen

Voor automatisch slijpen onder hoge druk tot handmatige bewerkingen bij lage tot middelhoge druk met apparaten zoals backstandschuurmachines, satineermachines, filebelt-schuurmachines en schuurbanken
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Afmeting verpakking (D x B x H)120x210x305 mm
Gewicht verpakking1149 g
Lengte520 mm
Breedte19 mm
Korrel80
Toepassingslijpen
€ 201,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 243,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen