3M SCHUURBAND CUBITRON II 784F 40MM X 3000MM 36+
3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F
Zie technische informatieReferenties
3M:7100007990 40X3000
Rubix:A0721324
Fabrikant:7100007990

Productdetails : 3M SCHUURBAND CUBITRON II 784F 40MM X 3000MM 36+
De 3M™ Cubitron™ II 984F schuurbanden met doekrug worden gebruikt voor slijpen of blenden, om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname, om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal en om metalen platen passend te maken. Deze banden bieden een revolutionaire prestatie dankzij de 3M Precision Shaped Grain, dat moeiteloos door metaal snijdt. Met een snelle snijwerking en verminderde warmteontwikkeling zorgen deze banden voor een uniforme finish gedurende de hele levensduur, waardoor brandplekken worden voorkomen. De 3M™ keramische schuurkorrel is elektrostatisch gevormd tot scherpe punten die werken als aparte snijgereedschappen en snel door metaal snijden. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken: daardoor leveren ze lang een consistent resultaat bij een geringere slijpdruk. Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt. Ze zijn ideaal voor toepassingen Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt dankzij hun slijpweerstand.
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II 984F schuurbanden zijn ontworpen om de vermoeidheid van de operator te verminderen dankzij de 3M Precision Shaped Grain, die minder druk vereist bij het slijpen. Hun werking bij lage temperatuur beperkt het risico op verkleuring en spanningsscheuren door hitte. De 3M Precision Shaped Grain fragmenteert op een manier die een uitzonderlijk snelle snede behoudt, waardoor de productiviteit wordt verbeterd. De langere levensduur van de band maakt het mogelijk om meer werkstukken te bewerken met één band, wat de algehele efficiëntie verhoogt.
Met een YF-gewicht rug zijn deze banden ideaal voor toepassingen onder middelhoge tot hoge drukuitoefening op materialen zoals roestvast staal, chroom-kobalt- en nikkel-legeringen. De doeknaad biedt extra sterkte tijdens het slijpen onder druk. Deze banden zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en afmetingen en passen op vrijwel alle industriële bandschuurmachines. Smalle banden zijn geschikt voor draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden, medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal, terwijl breedbanden perfect zijn om metalen platen passend te maken.
Specificaties:
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Gewicht schutlaag: gewichtsklasse YF
- Materiaal schutlaag: polyesterdoek
- Flextype: enkelvoudige buiging
- Type verbinding: hars
- Type mof: Fabri-Lok, Film-Lok
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II 984F schuurbanden zijn ontworpen om de vermoeidheid van de operator te verminderen dankzij de 3M Precision Shaped Grain, die minder druk vereist bij het slijpen. Hun werking bij lage temperatuur beperkt het risico op verkleuring en spanningsscheuren door hitte. De 3M Precision Shaped Grain fragmenteert op een manier die een uitzonderlijk snelle snede behoudt, waardoor de productiviteit wordt verbeterd. De langere levensduur van de band maakt het mogelijk om meer werkstukken te bewerken met één band, wat de algehele efficiëntie verhoogt.
Met een YF-gewicht rug zijn deze banden ideaal voor toepassingen onder middelhoge tot hoge drukuitoefening op materialen zoals roestvast staal, chroom-kobalt- en nikkel-legeringen. De doeknaad biedt extra sterkte tijdens het slijpen onder druk. Deze banden zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en afmetingen en passen op vrijwel alle industriële bandschuurmachines. Smalle banden zijn geschikt voor draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden, medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal, terwijl breedbanden perfect zijn om metalen platen passend te maken.
Specificaties:
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Gewicht schutlaag: gewichtsklasse YF
- Materiaal schutlaag: polyesterdoek
- Flextype: enkelvoudige buiging
- Type verbinding: hars
- Type mof: Fabri-Lok, Film-Lok
Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Sterke punten
- Snelle en consistente snijwerking
- Verminderde warmteontwikkeling
- Elektrostatisch gevormde keramische schuurkorrel
- Verlengde levensduur
- Hoge slijpweerstand
- Vermindering van vermoeidheid van de operator
- Verminderde warmteontwikkeling
- Elektrostatisch gevormde keramische schuurkorrel
- Verlengde levensduur
- Hoge slijpweerstand
- Vermindering van vermoeidheid van de operator
Toepassingen
De 3M™ Cubitron™ II 984F schuurbanden met doekrug zijn ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder het passend maken van metalen platen, het voorzien van een korrelpatroon op roestvaststalen platen, evenals het verwijderen van materiaal en wegwerken van lasnaden. Ze worden ook gebruikt bij loodgieterswerk, metalen implantaten, medische instrumenten, bouwhardware, turbinemotoren, evenals voor plating en polijsten.
Deze banden zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, zoals brons, kobalt- en nikkel-legeringen, aluminium, roestvrij staal, titanium/zirconium, nikkelhoudende legeringen, messing, koolstofstaal, titanium en zachte metalen. Ze worden gebruikt in verschillende subtoepassingen zoals dimensioneren, ontkalken, chromen verwijderen, het verwijderen van lasnaden, vormgeven, vlak afwerken (nat of droog), centerless en cilindrisch slijpen (nat of droog), hoogdrukslijpen, mengen en het verwijderen van coatings.
De banden zijn compatibel met onder andere afrolsystemen, vlakafwerkingsmachines, centerless en cilindrische slijpmachines, snelslijpmachines, rolslijpmachines, tafelmotoren, bandschuurmachines, schijfslijpmachines, breedbandschuurmachines, robotsystemen, backstands, werktafels en drukondersteunde stationaire apparatuur.
Deze banden zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, zoals brons, kobalt- en nikkel-legeringen, aluminium, roestvrij staal, titanium/zirconium, nikkelhoudende legeringen, messing, koolstofstaal, titanium en zachte metalen. Ze worden gebruikt in verschillende subtoepassingen zoals dimensioneren, ontkalken, chromen verwijderen, het verwijderen van lasnaden, vormgeven, vlak afwerken (nat of droog), centerless en cilindrisch slijpen (nat of droog), hoogdrukslijpen, mengen en het verwijderen van coatings.
De banden zijn compatibel met onder andere afrolsystemen, vlakafwerkingsmachines, centerless en cilindrische slijpmachines, snelslijpmachines, rolslijpmachines, tafelmotoren, bandschuurmachines, schijfslijpmachines, breedbandschuurmachines, robotsystemen, backstands, werktafels en drukondersteunde stationaire apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | 36 |
| Toepassing | slijpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,40 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 620,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen