3M CUBITRON II SLIJP-/VERFIJNINGSSET 787C-115-SAMPLE

3M CUBITRON II SLIJP-/VERFIJNINGSSET 787C-115-SAMPLE

Zie technische informatie

Referenties

3M:787C-115-SAMPLE
Rubix:A0491353
Fabrikant:7100311790
EAN:4064035133511
3M CUBITRON II SLIJP-/VERFIJNINGSSET 787C-115-SAMPLE

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Schuurmateriaalkeramisch
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II SLIJP-/VERFIJNINGSSET 787C-115-SAMPLE


De Grinding & Refining Kit is uw totale slijpsysteem voor slijp- en verfijningsprocessen, om u meer te helpen bereiken. Het leveren van de best presterende producten met het meest efficiënte proces. De kit bevat 3M ™ Fiberschijf 787C 120+ en Scotch-Brite ™ PN-DH X CRS, deze schijven kunnen u helpen de productiviteit te verhogen, consistente kwaliteit te verkrijgen en de veiligheid van de werknemer te verbeteren.

Sterke punten

3M Abrasives Winning Combinations, gemaakt door onze slijpexperts, combineren 3M slijptechnologieën om u te helpen bij het ontwerpen van uw end-to-end slijpproces.Premium schuurmiddelen van 3M kunnen u helpen de productiviteit te verhogen, een constante kwaliteit te bereiken en het comfort van uw werknemers tijdens uw schuurprocessen te verbeteren.Snelheid van slijpen met fijn resultaat - slijp snel en laat een kras achter die klein genoeg is om bij de volgende stap gemakkelijk te verwijderen.Sneller naar de afwerking - gemakkelijke en efficiënte krasveredeling en telkens consistente resultaten.

Toepassingen

Coating removal - high-performance steel cleaning - surface preparation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Schuurmateriaalkeramisch
Diameter cilinderboring22 mm
Toepassingcoating verwijderen heavy-duty staalreiniging oppervlaktevoorbereiding
Vormcirkel
Korrel120
Max. toerental80,1 m/s
Serie787c (enthaltene fibre disc 787c 120+)
€ 273,00 excl. BTW
/ 10 sets
€ 330,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen