3M SCHUURBAND CUBITRON II 784F 1M X 457MM 80+

3M™ Cubitron™ ll Schuurband 784F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:10618
Rubix:A0015648
Fabrikant:7100218934
3M SCHUURBAND CUBITRON II 784F 1M X 457MM 80+

Technische samenvatting

Lengte457 mm
Breedte13 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCHUURBAND CUBITRON II 784F 1M X 457MM 80+


Gebruik de 3M™ Cubitron™ ll Schuurband 784F voor een snellere, meer consistente en duurzame snijwerking dan banden van aluminiumoxide. Onze linnen schuurbanden zijn een precieze mix van gevormd keramisch materiaal en premiumkwaliteit aluminiumoxide. Ze leveren een optimale snijwerking bij snijden en blenden met middelhoge druk. Onze linnen schuurbanden snijden uitzonderlijk snel en blijven scherp tijdens het slijpen doordat het materiaal zichzelf vernieuwt. Deze professionele banden leveren kosteneffectieve prestaties bij toepassingen met middelhoge druk, waarbij een volledig keramische band overgekwalificeerd is. Met de waterbestendige polyester rug kunnen deze banden zowel nat als droog worden gebruikt. Om de warmtegevoelige legeringen zoals roestvrijstaal-, titanium-, nikkel- en kobaltlegeringen te beschermen tegen hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring, zijn deze banden voorzien van een slijphulpstof die de werktemperatuur verlaagt. Bovendien is het schuurmiddel stevig met hars aan de rug gehecht voor extra duurzaamheid bij hoge temperaturen en druk. Banden met een ruwere korrel (36-80) hebben een YF-gewicht rug, en bij de fijnere korrelgrootte (120-180) is dit de lichtere klasse XF. Beide klassen zijn redelijk flexibel en vormen zich goed naar lichte contouren en platte oppervlakken. De wetenschap achter de 3M™ Precision Shaped Grain-technologie De toepassing van 3M Precision Shaped Grain is een grote stap vooruit in de schuurtechnologie. PSG is een keramisch mineraal dat speciaal is ontworpen met een bedrijfseigen proces waarmee de hardheid en slijtvastheid van de korrel wordt vergroot. De wetenschappers van 3M zijn een stap verder gegaan en hebben het mineraal via precisie-engineering omgevormd tot driehoekige korrels die bij slijtage continu afbreken in superscherpe punten en randen. Hierdoor snijden ze als een mes door het te bewerken materiaal, in plaats van te gutsen of ploegen zoals conventionele schuurmaterialen.
3M™ Cubitron™ ll Schuurband 784F beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurbanden zijn een precieze mix van gevormd keramisch materiaal en premiumkwaliteit aluminiumoxide. De schuurbanden hebben een flexibele katoenen J-gewicht rug en een open constructie. De banden zijn ook voorzien van een waterbestendige rug en Grinding Aid.

Sterke punten

Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van aluminiumoxide, bestand tegen verwering door hitte;Consistente en snellere resultaten bij toepassingen onder middelhoge druk;Vervormbaar voor slijpen en blending van rechte en gebogen oppervlakken;Grinding Aid koelt het schuurproces bij hittegevoelige legeringen;Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen;Voor een optimale duurzaamheid en prijsstelling wordt een polyester rug van de gewichtsklasse YF gebruikt voor korrelgrootte 36-80, en de lichtere gewichtsklasse XF voor korrelgrootte 120-180

Toepassingen

Te gebruiken voor industriële toepassingen met middelhoge druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte457 mm
Breedte13 mm
Korrel80
Toepassingslijpen
Seriecubitron™ ii
€ 129,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 156,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen