3M MOUNTING TAPE E1715 BLAUWGROEN 1372MMX23MTR E1715137


3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1715

Referenties
3m:E1715137
rubix:23060180
fabrikant:7000042375
3M MOUNTING TAPE E1715 BLAUWGROEN 1372MMX23MTR E1715137
Technische samenvatting
Breedte1372 mm
Lengte23 m
Dikte0,432 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M MOUNTING TAPE E1715 BLAUWGROEN 1372MMX23MTR E1715137


3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1015H voor het monteren van flexografische drukplaten op cilinders of moffen en biedt hoogwaardige reproductietonen waarbij procesafdrukken belangrijk zijn. Onze Easy Mount liner creëert microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Het gearceerde patroon creëert een continu en permanent netwerk van microkanalen in de kleefstof, waardoor lucht kan ontsnappen tussen de tape en de cilinder / mof en tussen de tape en de plaat. De kleefstof aan de zijde met de voering (plaatzijde) van de tape is ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen, heeft een uitstekende houdkracht op de pers en verwijdert schone platen bij het demonteren. Het kleefmiddel aan de niet-belijnde zijde (cilinderzijde) van de tape is ontworpen voor montage op flexodrukcilinders of -hulzen, waardoor het eenvoudig kan worden aangebracht bij montage en schone verwijderbaarheid bij demontage. "
Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering

Sterke punten

Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering
Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk

Toepassingen

Use for building-up print cylinder diameter

Technische informatie


Attributen
Breedte1372 mm
Lengte23 m
Dikte0,432 mm
KleurAndere
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.160,72 excl. BTW
/ rol
1.404,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen