Filter opties
Categorieën
  • Schuimband (201)
  • Merk / Fabrikant

    157 Product (en) met 201 variant (s):

    Relevance
    • Breedte
      19 mm
    • Lengte
      60 m
    • Dikte
      1 mm

    SPARTEX DUBBELZIJDIGE TAPE FOAM 19MMX60M 886653

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:886653
    • rubix:A0053858
    • ean:3660338400575
    42,61 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      19 mm
    • Lengte
      33 m
    • Dikte
      1,1 mm

    3M VHB TAPE 4611F GRIJS 19 MM X 33 M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:23838
    • rubix:23205344
    • fabrikant:7000072164
    • ean:4046719675135
    296,00 excl. BTW
    / 4 rollen
    • Breedte
      12 mm
    • Lengte
      33 m
    • Dikte
      0,8 mm

    3M DUBBELZ. SCHUIMTAPE 4614 TRANSP. 12MMX33MTR 461412

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:461412
    • rubix:23060865
    • fabrikant:7000072183
    • ean:4001895691843
    190,44 excl. BTW
    / 6 rollen
    • Breedte
      19 mm
    • Lengte
      33 m
    • Dikte
      0,63 mm

    3M TAPE 4905F VHB 33 MTR X 19 MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:490519
    • rubix:23060041
    • fabrikant:7000072262
    • ean:04064035103606
    317,68 excl. BTW
    / 4 rollen
    • Breedte
      25,4 mm
    • Lengte
      33 m
    • Dikte
      2,3 mm

    3M TAPE 4008 25 MM (RO=33M)

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:400825
    • rubix:23060562
    • fabrikant:7000048483
    • ean:0021200064524
    1.092,51 excl. BTW
    / 9 rollen
    • Breedte
      50 mm
    • Lengte
      33 m
    • Dikte
      1,6 mm

    3M DUBBELZIJDIGE URETAAN SCHUIMTAPE 4026 50MMX33MTR 402650

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:402650
    • rubix:23061526
    • fabrikant:7000116033
    662,30 excl. BTW
    / 5 rollen
    • Breedte
      50 mm
    • Lengte
      66 m
    • Dikte
      0,8 mm

    3M DUBBELZIJDIGE URETAAN SCHUIMTAPE 4032 50MMX66MTR 403250

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:403250
    • rubix:23061514
    • fabrikant:7000116023
    1.028,40 excl. BTW
    / 5 rollen
    • Breedte
      25 mm
    • Lengte
      12 m
    • Dikte
      0,6 mm

    3M VERWIJDERBARE SCHUIMTAPE 4656 GEEL 12X25MM 4656 PK 1000ST

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:4656BOX
    • rubix:23061620
    • fabrikant:7000070515
    • ean:4001895526978
    909,35 excl. BTW
    / 5 pakken
    • Breedte
      12 mm
    • Lengte
      16,5 m
    • Dikte
      2 mm

    3M VHB DUBBELZ. ACRYL SCHUIMTAPE 4912 12MMX16.5MTR 491212

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:491212
    • rubix:23060987
    • fabrikant:7000072300
    • ean:4001895594182
    288,06 excl. BTW
    / 6 rollen
    • Breedte
      12 mm
    • Lengte
      66 m
    • Dikte
      1,15 mm

    3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9546 12MMX66MTR 954612

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:954612
    • rubix:23060449
    • fabrikant:7000111563
    415,98 excl. BTW
    / 18 rollen
    • Breedte
      25 mm
    • Lengte
      165 m
    • Dikte
      2 mm

    3M VHB DUBBELZ. ACRYL SCHUIMTAPE 4918 25MMX16.5MTR 491825

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:3M 4918F 25MMX16.5M
    • rubix:23060999
    • fabrikant:7000072321
    • ean:4046719676804
    308,55 excl. BTW
    / 3 rollen
    • Breedte
      19 mm
    • Lengte
      25 m
    • Dikte
      0,8 mm

    TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7063 25MTR X 19MM ZWART

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • tesa:7063 25M 19MM BLACK
    • rubix:32080146
    • fabrikant:07063-00011-22
    • ean:4042448213587
    156,64 excl. BTW
    / 4 stuks
    • Breedte
      15 mm
    • Lengte
      25 m
    • Dikte
      1,2 mm

    TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7065 25MTR X 15MM ZWART

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • tesa:07065-00010-22
    • rubix:A0479337
    • ean:4042448213754
    38,34 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      15 mm
    • Lengte
      25 m
    • Dikte
      1 mm

    TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7074 25MTR X 15MM ZWART

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • tesa:07074-00010-22
    • rubix:A0479368
    • ean:4042448214171
    58,34 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      15 mm
    • Lengte
      18 m
    • Dikte
      2 mm

    TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7078 18MTR X 15MM ZWART

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • tesa:07078-00010-24
    • rubix:A0479473
    • ean:4042448214485
    235,24 excl. BTW
    / 4 stuks
    • Breedte
      250 mm
    • Lengte
      25 m
    • Dikte
      0,5 mm

    TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7072 25MTR X 25MM ZWART

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • tesa:7072 25M 25MM BLACK
    • rubix:A0479628
    • fabrikant:07072-00002-22
    • ean:4042448278975
    76,76 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      25 mm
    • Lengte
      16,5 m
    • Dikte
      2,3 mm

    3M VHB TAPE 4991 GRIJS 25MMX16.5MTR 499125

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:499125
    • rubix:23061259
    • fabrikant:7000072533
    297,18 excl. BTW
    / 3 rollen
    • Breedte
      457 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,559 mm

    3M MOUNTING TAPE E1820 BLAUW 457MMX23MTR 1820E457

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:1820E457
    • rubix:23060165
    • fabrikant:7000042365
    386,62 excl. BTW
    / rol
    • Breedte
      1372 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,432 mm

    3M MOUNTING TAPE E1015 WIT 1372MMX23MTR E1015137

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:E1015137
    • rubix:23060198
    • fabrikant:7000042353
    1.160,72 excl. BTW
    / rol
    • Breedte
      457 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,432 mm

    3M MOUNTING TAPE E1015 WIT 457MMX23MTR E1015457

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:E1015457
    • rubix:23060204
    • fabrikant:7000042350
    386,62 excl. BTW
    / rol
    • Breedte
      1372 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,432 mm

    3M CUSHION MOUNT TAPE E1015H13

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:E1015H13
    • rubix:23060849
    • fabrikant:7100152063
    1.160,62 excl. BTW
    / rol
    • Breedte
      1372 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,559 mm

    3M MOUNTING TAPE E1020 WIT 1372MMX23MTR E1020137

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:E1020137
    • rubix:23060183
    • fabrikant:7000042377
    • ean:50021200968421
    1.160,72 excl. BTW
    / rol
    • Breedte
      457 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,559 mm

    3M MOUNTING TAPE E1020 WIT 457MMX23MTR E1020457

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:E1020457
    • rubix:23060203
    • fabrikant:7000042356
    386,62 excl. BTW
    / rol
    • Breedte
      1372 mm
    • Lengte
      23 m
    • Dikte
      0,559 mm

    3M MOUNTING TAPE E1020H WIT 1372MMX23MTR E1020H13

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:E1020H13
    • rubix:23060178
    • fabrikant:7000042358
    1.160,72 excl. BTW
    / rol

    24 items van 157