3M VERLENGSTUK DAVIT HC TREKHAAKMONTAGESYSTEEM 8000116
3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte High Capacity hogere montagehulzen voor voertuigkoppeling
Zie technische informatieReferenties
3M:8000116
Rubix:A0330458
Fabrikant:7100313958
EAN:3660570054703
Productdetails : 3M VERLENGSTUK DAVIT HC TREKHAAKMONTAGESYSTEEM 8000116
Vergroot de hoogte van de trekhaakontvanger waar grote voertuigen nodig zijn;Voor gebruik met 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) basis met voertuigcontragewicht;Kan worden gemonteerd op extra grote voertuigen met een trekhoogte van 25 tot 84 cm;Finish met poedercoating;Lichtgewicht, draagbaar ontwerp;Voldoet aan de eisen van EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 en AS/NZS 5532:2013 indien gebruikt als een compleet systeem
De 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) hogere montagehuls voor voertuigkoppeling is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en afgewerkt met zwarte poedercoating. In toepassingen waar grote voertuigen nodig zijn voor gebruik met de 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) basis met voertuigcontragewicht, kan dit onderdeel worden gebruikt om de grotere hoogte van de trekhaak te overbruggen.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) hogere montagehuls voor voertuigkoppeling is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en afgewerkt met zwarte poedercoating. In toepassingen waar grote voertuigen nodig zijn voor gebruik met de 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) basis met voertuigcontragewicht, kan dit onderdeel worden gebruikt om de grotere hoogte van de trekhaak te overbruggen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vervangingsonderdelen & accessoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,24 excl. BTW
/ stuk
€ 529,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen

