3M DBI-SALA ONDERMAST DAVIT HC 140CM 8000115
3M™ DBI-SALA® Davit High Capacity ondermastverlengingen voor verstelbare bovenmasten
Zie technische informatieReferenties
3M:8000115
Rubix:A0230683
Fabrikant:7100311256
EAN:3660570051771
Productdetails : 3M DBI-SALA ONDERMAST DAVIT HC 140CM 8000115
Kan worden gecombineerd met de 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC Davitarm om een ondersteuningssysteem met grote reikwijdte te vormen voor reddingsacties en werkondersteuning in besloten ruimtes;Verzinkte finish met poedercoating voor bescherming tegen corrosie;Verkrijgbaar in verschillende lengtes;Voor gebruik met 3M™ DBI-SALA® Davitsystemen en 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity) basissen;Lichtgewicht, draagbaar ontwerp;Voldoet aan de eisen van EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 en AS/NZS 5532:2013 indien gebruikt als onderdeel van een compleet systeem;Afgewerkt met een fluorescerende groene poedercoating met hoge zichtbaarheid;Vervangt het onderdeelnummer van de fabrikant 8568002
De 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) mastverlenging is gemaakt van aluminium en verzinkt staal met poedercoating. Dit onderdeel wordt gebruikt om de hoogte van een davitarmsysteem te veranderen. Indien gebruikt als onderdeel van ons complete systeem, is dit product gecertificeerd voor EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, en voldoet dit aan de eisen van machinerichtlijn 2006/42EC voor materiaalverplaatsing.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) mastverlenging is gemaakt van aluminium en verzinkt staal met poedercoating. Dit onderdeel wordt gebruikt om de hoogte van een davitarmsysteem te veranderen. Indien gebruikt als onderdeel van ons complete systeem, is dit product gecertificeerd voor EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, en voldoet dit aan de eisen van machinerichtlijn 2006/42EC voor materiaalverplaatsing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3m dbi-sala ondermast davit hc 140cm 8000115 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.407,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.703,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen


