3M ADAPTER DBI-SALA DAVIT HC MONTAGE VAN OUD DAVITS
3M™ DBI-SALA® Davitbasisadapters
Zie technische informatieReferenties
3M:8000134
Rubix:A0339591
Fabrikant:7100311261
Productdetails : 3M ADAPTER DBI-SALA DAVIT HC MONTAGE VAN OUD DAVITS
Maakt achterwaartse compatibiliteit mogelijk tussen oudere 3M™ DBI-SALA® Davitbasissen en oudere 3M™ DBI-SALA® HC Davitarmen;Opties voor davits met korte en lange reikwijdte;Hoogwaardige stalen constructie;Verzinkte finish voor bescherming tegen corrosie;Zie het blad met technische gegevens voor een lijst met goedgekeurde onderdelen
De 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) adapter voor davit met korte reikwijdte naar oudere basissen is gemaakt van staal en afgewerkt met een verzinkte coating. Onze adapter is ontworpen voor plaatsing in bepaalde oudere 3M™ DBI-SALA® Davitbasissen en voor compatibiliteit met bepaalde oudere 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity) Davitarmen.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® Besloten ruimte HC (High Capacity) adapter voor davit met korte reikwijdte naar oudere basissen is gemaakt van staal en afgewerkt met een verzinkte coating. Onze adapter is ontworpen voor plaatsing in bepaalde oudere 3M™ DBI-SALA® Davitbasissen en voor compatibiliteit met bepaalde oudere 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity) Davitarmen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vervangingsonderdelen & accessoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,55 excl. BTW
/ stuk
€ 202,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen

