3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT NEX OLIE & GAS MT L 1114017
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort veiligheidsharnassen
Zie technische informatieReferenties
3M:1114017
Rubix:A0330750
Fabrikant:7100309246
EAN:3660570038345

Productdetails : 3M DBI-SALA HARNAS EXOFIT NEX OLIE & GAS MT L 1114017
Draaibare rompafstelling past de pasvorm van het harnas gemakkelijk en snel aan en houdt de webbing op zijn plaats;Automatisch staande D-ring aan de achterzijde maakt efficiënte dorsale verbindingen mogelijk;Snelsluitgespen met dubbele vergrendeling grijpen in de webbing van het harnas en voorkomen dat de afstelling wegglijdt (beschikbaar op bepaalde modellen);Lichtgewicht aluminium D-ringen;Geïntegreerde suspension relief straps inbegrepen bij alle modellen;Geïntegreerde valindicatoren;Beschermde labels, uitgerust met 3M™ Connected Safety ID (CSID);Verkrijgbaar in meerdere stijlen, configuraties en been- en borstverbindingsopties, en er zijn later aan te brengen accessoires verkrijgbaar om het gemak van uw harnas verder te vergroten
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ Veiligheidsharnassen zijn bedoeld voor werken op hoogte en zijn ontworpen om de gebruiker te beschermen bij een val.
Sterke punten
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ Veiligheidsharnassen zijn bedoeld voor werken op hoogte en zijn ontworpen om de gebruiker te beschermen bij een val.
Toepassingen
Te gebruiken om veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte in de olie- en gasindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 4 |
| Maat | l |
| Type gespen | automatisch |
| Gewicht | 4100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 721,15 excl. BTW
/ stuk
€ 872,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




