3M PROTECTA STAND. VEST STYLE MT S 1161606
3M™ Protecta® E200 Veiligheidsharnas
Zie technische informatieReferenties
3M:1161606
Rubix:A0339485
Fabrikant:7100207409
EAN:00840779193592
Productdetails : 3M PROTECTA STAND. VEST STYLE MT S 1161606
Wordt geleverd met geïntegreerd hi-visibility vest;De handig geplaatste D-ring op de voorzijde helpt u gebalanceerd en gecentreerd te blijven;Parkeerpunt voor vallijnen, dat voorkomt dat uw uitrusting blijft steken bij een eventuele val;Impactindicatoren maken het eenvoudig het harnas te inspecteren op schade en helpen ervoor te zorgen dat het veilig kan worden gebruikt;Gemakkelijke en duidelijke identificatie van ankerpunten;Geen singelbanden met losse uiteinden, wat u helpt comfortabel te blijven zonder in de knoop te raken
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Sterke punten
Het 3M™ PROTECTA® Standaard valstop-vestharnas is ons elegante en moderne veiligheidsharnas met verbeterde eigenschappen. Het heeft afgeschermde labels die langdurig leesbaar blijven voor eenvoudige en gemakkelijke inspectie.
Toepassingen
Te gebruiken om u te helpen veilig en gezekerd te blijven bij werken op hoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
| Maat | s |
| Type gespen | handmatig |
| Gewicht | 1550 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,76 excl. BTW
/ stuk
€ 244,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen