3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT ENKEL 2M 57MM 3101522

3M DBI-SALA Nano-Lok Zelfintrekbare lijnen

Zie technische informatie

Referenties

3M:3101522
Rubix:23206070
Fabrikant:7100310009
3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT ENKEL 2M 57MM 3101522

Technische samenvatting

Typequick connect zelfintrekbare lijn
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT ENKEL 2M 57MM 3101522


Combineer een lichtgewicht ontwerp met industriële duurzaamheid en functionaliteit met de 3M DBI-SALA Nano-Lok Persoonlijke zelfintrekbare lijn. Deze is ontworpen met comfort en veiligheid als de hoogste prioriteiten om u te beschermen bij het werken op hoogte.
Dankzij het uiterst compacte ontwerp, lichtgewicht maar met veel functies, draagt u de lijn vrijwel onmerkbaar op uw rug. Daarbij hindert deze vallijnvervanging u niet bij uw werkzaamheden. Het Nano Lok-remsysteem met slimme activering treedt al bij een valhoogte van 1,2 m in werking en biedt met een AAF (gemiddelde kracht van een val) van 400 daN en een MAF (maximale kracht van een val) van 600 daN ook op lagere hoogtes een uitstekende bescherming. Door de consistente spanning van de reddingslijn hoeft u de lijn niet telkens mee te slepen en loopt u minder risico om erover te struikelen of erin verstrikt te raken. Bovendien kunt u de lijn heel snel vast- en loskoppelen met het lichtgewicht snelkoppelsysteem.
De schokdemperbedekking van nitrilrubber is compact en duurzaam.
De 3M DBI-SALA Nano-Lok Zelfintrekbare lijn heeft een lichtgewicht en compact ontwerp dat eenvoudig op de rug van de gebruiker kan worden gedragen. Door het ontwerp zit deze niet in de weg en kan deze ook worden gebruikt als vervanging van een vallijn. De 3M DBI-SALA Nano-Lok Zelfintrekbare lijn is compatibel met verbindingen op schouder- en voetniveau en verkrijgbaar in meerdere configuraties. Deze lijn biedt veelzijdigheid voor zeer uiteenlopende industriële toepassingen.

Sterke punten

Extreem compacte, lichtgewicht, enkellijns, persoonlijke zelfintrekbare lijn voor het werken op hoogte;Remsysteem met slimme activering treedt al in werking bij een valhoogte van 1,2 m: tot 4 m minder dan bij vallijnen;Lichtgewicht snelkoppelsysteem versnelt het vastmaken en loskoppelen;Duurzame schokdemperbedekking van nitrilrubber;Compact formaat schokdemper;19 mm Dyneema reddingslijn van webbing van vezel en polyester;AAF (gemiddelde kracht van een val) van 400 daN en MAF (maximale kracht van een val) van 600 daN;Capaciteit 140 kg;Draaibare verankeringslus;Robuuste en schokbestendige thermoplastische behuizing;Uitgerust met 3M Connected Safety ID (CSID), een voorgeprogrammeerde RFID-tag waarmee het materiaal gemakkelijker kan worden gevolgd en beheerd met behulp van de 3M Inspection and Asset Management System (systeem beschikbaar op abonnementsbasis);Sterke externe schokdemper en valindicator

Toepassingen

Elektrisch; Reinigen; Sloop

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typequick connect zelfintrekbare lijn
Lengte2 m
€ 277,14 excl. BTW
/ stuk
€ 335,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen