GISS VALLIJN AUTOMATISCH L 3,5M - 886577
INTREKBARE VALBEVEILIGER LG. AUTOMATISCHE TERUGBELFUNCTIE VAN HET TYPE 3.5 M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:886577
Rubix:A0054299
EAN:3660338399985

Documenten
Productdetails : GISS VALLIJN AUTOMATISCH L 3,5M - 886577
Normen: EN360:2002
Automatische valbeveiliging met terugslag, met riemen. Breedte riem 25 mm. Quasi-onverwoestbare polymeerbehuizing met hoge weerstand. Weerstand: 15 kN. Geleverd met een wartel, een schroefborgende karabijnhaakconnector voor aansluiting op het ankerpunt en een automatisch vergrendelende karabijnhaak met dubbele werking, opening 20 mm, met valindicator en wartel op de riem.
STERKE PUNTEN
Maximaal gewicht voor horizontaal en verticaal gebruik: 100 kg. Remmechanisme en energieabsorptie geïntegreerd in de behuizing. Externe energieabsorber voor horizontaal gebruik.
Automatische valbeveiliging met terugslag, met riemen. Breedte riem 25 mm. Quasi-onverwoestbare polymeerbehuizing met hoge weerstand. Weerstand: 15 kN. Geleverd met een wartel, een schroefborgende karabijnhaakconnector voor aansluiting op het ankerpunt en een automatisch vergrendelende karabijnhaak met dubbele werking, opening 20 mm, met valindicator en wartel op de riem.
STERKE PUNTEN
Maximaal gewicht voor horizontaal en verticaal gebruik: 100 kg. Remmechanisme en energieabsorptie geïntegreerd in de behuizing. Externe energieabsorber voor horizontaal gebruik.
Sterke punten
Uitgerust met 2 wartels en valindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | automatisch |
| Lengte | 3,5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,26 excl. BTW
/ stuk
€ 244,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen