3M VALSTOPAPPARAAT DBI-SALA NANO-LOK DUBBEL 1.95M
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijnen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:3101316
Rubix:A0339535
Fabrikant:7100230473
EAN:00648250179000

Documenten
Productdetails : 3M VALSTOPAPPARAAT DBI-SALA NANO-LOK DUBBEL 1.95M
Extreem compacte, lichtgewicht, enkellijns, persoonlijke zelfintrekbare lijn voor het werken op hoogte;Remsysteem met slimme activering treedt al in werking bij een valhoogte van 1,2 m: tot 4 m minder dan bij vallijnen;Lichtgewicht snelkoppelsysteem versnelt het vastmaken en loskoppelen;Duurzame schokdemperbedekking van nitrilrubber;Compact formaat schokdemper;19 mm Dyneema® reddingslijn van webbing van vezel en polyester;AAF (gemiddelde kracht van een val) van 400 daN en MAF (maximale kracht van een val) van 600 daN;Capaciteit 140 kg;Draaibare verankeringslus;Robuuste en schokbestendige thermoplastische behuizing;Uitgerust met 3M™ Connected Safety ID (CSID), een voorgeprogrammeerde RFID-tag waarmee het materiaal gemakkelijker kan worden gevolgd en beheerd met behulp van de 3M™ Inspection and Asset Management System (systeem beschikbaar op abonnementsbasis);Sterke externe schokdemper en valindicator
De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn heeft een lichtgewicht en compact ontwerp dat eenvoudig op de rug van de gebruiker kan worden gedragen. Door het ontwerp zit deze niet in de weg en kan deze ook worden gebruikt als vervanging van een vallijn. De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn is compatibel met verbindingen op schouder- en voetniveau en verkrijgbaar in meerdere configuraties. Deze lijn biedt veelzijdigheid voor zeer uiteenlopende industriële toepassingen.
Sterke punten
De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn heeft een lichtgewicht en compact ontwerp dat eenvoudig op de rug van de gebruiker kan worden gedragen. Door het ontwerp zit deze niet in de weg en kan deze ook worden gebruikt als vervanging van een vallijn. De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn is compatibel met verbindingen op schouder- en voetniveau en verkrijgbaar in meerdere configuraties. Deze lijn biedt veelzijdigheid voor zeer uiteenlopende industriële toepassingen.
Toepassingen
Elektrisch; Reinigen; Sloop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | haspel met automatische terugtrekking |
| Lengte | 2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,23 excl. BTW
/ stuk
€ 480,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen