GISS VALSTOP AUTOMATISCH 6M - 862101
Valstopblok, automatisch oprollend 6 m
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:862101
Rubix:22851234
EAN:3660338168239

Documenten
Productdetails : GISS VALSTOP AUTOMATISCH 6M - 862101
Norm EN360:2002
Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een riem. Breedte van riem 25 mm.
Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
In de behuizing geïntegreerde energie-absorber.
Wartel voor bovenste gedeelte van het apparaat, en voor de aansluiting op het onderste gedeelte van het apparaat.
Weerstand: > 15 kN
Uitwendige energie-absorber voor horizontaal gebruik.
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, met wartel en anti-valbeveiliging aan de riem, openingswijdte van 21 mm.
Goedgekeurd voor horizontaal gebruik
VOORDELEN
Getest op horizontaal gebruik.
Uitwendige energie-absorber voor horizontaal gebruik.
Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een riem. Breedte van riem 25 mm.
Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
In de behuizing geïntegreerde energie-absorber.
Wartel voor bovenste gedeelte van het apparaat, en voor de aansluiting op het onderste gedeelte van het apparaat.
Weerstand: > 15 kN
Uitwendige energie-absorber voor horizontaal gebruik.
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, met wartel en anti-valbeveiliging aan de riem, openingswijdte van 21 mm.
Goedgekeurd voor horizontaal gebruik
VOORDELEN
Getest op horizontaal gebruik.
Uitwendige energie-absorber voor horizontaal gebruik.
Sterke punten
Voorzien van 2 wartels valindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | automatisch oprolmechanisme |
| Lengte | 6 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ stuk
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen