3M DBI-SALA POSITIONERINGSLIJN TRIGGER TOT 5M 1200311
3M™ DBI-SALA® positioneringslijn met trigger
Zie technische informatieReferenties
3M:1200311
Rubix:A0330807
Fabrikant:7100249269
EAN:3660570044674

Productdetails : 3M DBI-SALA POSITIONERINGSLIJN TRIGGER TOT 5M 1200311
Gemaakt van gevlochten touw van 11 mm zijn onze 3M™ DBI SALA® positioneringslijnen met trigger in diverse lengtes verkrijgbaar, zodat ze aan de behoeften van de gebruiker voldoen. Het triggers afstelsysteem maakt het voor de gebruiker mogelijk om de lengte van de lijn tijdens gebruik eenvoudig aan te passen, zelfs wanneer het touw vuil en nat is. De positioneringslijn stelt de gebruiker in staat gedeeltelijk te worden ondersteund op een constructie of vaste ladder en beide handen te gebruiken om een taak uit te voeren, terwijl de stabiliteit behouden blijft. Alle lengtes zijn voorzien van een karabijnhaak met dubbele werking als lichaamsconnector en een aluminium snaphaak als ankerverbinding. De gebruiker moet ervoor zorgen dat een geschikte secundaire valbeveiligingsvoorziening wordt gebruikt (bijv. een valstoplijn).
Our 3M™ DBI-SALA® Work Positioning Trigger Lanyard, features an adjustment system giving the user the option to easily adjust the length of the lanyard during use. These lanyards have a double action carabiner (KJ5024) with an aluminium snap hook (AJ567) and are available in different lengths.
Sterke punten
Gebruik een 3M™ DBI-SALA® positioneringslijn met trigger waar de werknemer een constructie of vaste ladder kan gebruiken voor gedeeltelijke ondersteuning en stabiliteit, zodat beide handen vrij blijven om een taak uit te voeren;Triggermechanisme maakt eenvoudige afstelling mogelijk voor perfecte werkpositionering;Kernmanteltouw van 11 mm is duurzaam en eenvoudig af te stellen via het Triggermechanisme;Snaphaak als verbindingshaak voor eenvoudige gordelbevestiging;Karabijnhaak met dubbele werking en twistlock-verbinding met Trigger™-mechanisme voor eenvoudige verbinding met verhoogde veiligheid;Beschermhuls voor het touw beschermt het touw tegen slijtage door abrasie (behalve 1200312);Model 1200312 heeft een beschermkap op de trigger (maar niet op het touw);Maximaal gebruikersgewicht 140 kg
Toepassingen
Positioneringslijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Hoofdmateriaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,92 excl. BTW
/ stuk
€ 297,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen