Referenties
Knipex:00 50 02 T BK
Rubix:10169066
EAN:4003773081364

Documenten
Productdetails : KNIPEX ADAPTERLUS 00 50 02 T BK
00 50 02 T BK Adapterlus
Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, onderhoud van gebouwen, bij industriekliminrichtingen, dakwerken, bergbeklimmigen, in de klimsport, beursbouw. Beschermt het gereedschap op zekere wijze tegen neervallen. De adapterlus kan direct met de koordzijde aan pols, riem, klimuitrusting etc. bevestigd worden.. In combinatie met de materiaalkarabijnhaak en de vanglijn zijn veelzijdige bevestigingsvarianten mogelijk. Maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk. Verhindert het verlies van het gereedschap, verwonding van levende wezens en de beschadiging van objecten. De lus uit genaaide vlakke riem met ingenaaide koord en koordstopper. Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht. Inhoud: 3 adapterlussen. Passend voor alle KNIPEX tangen met bevestigingshaak. zelfbedieningskaart/blister.
Belastbaarheid: 1,5 kg / 3,3 lbs
Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, onderhoud van gebouwen, bij industriekliminrichtingen, dakwerken, bergbeklimmigen, in de klimsport, beursbouw. Beschermt het gereedschap op zekere wijze tegen neervallen. De adapterlus kan direct met de koordzijde aan pols, riem, klimuitrusting etc. bevestigd worden.. In combinatie met de materiaalkarabijnhaak en de vanglijn zijn veelzijdige bevestigingsvarianten mogelijk. Maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk. Verhindert het verlies van het gereedschap, verwonding van levende wezens en de beschadiging van objecten. De lus uit genaaide vlakke riem met ingenaaide koord en koordstopper. Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht. Inhoud: 3 adapterlussen. Passend voor alle KNIPEX tangen met bevestigingshaak. zelfbedieningskaart/blister.
Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, onderhoud van gebouwen, bij industriekliminrichtingen, dakwerken, bergbeklimmigen, in de klimsport, beursbouw. Beschermt het gereedschap op zekere wijze tegen neervallen. De adapterlus kan direct met de koordzijde aan pols, riem, klimuitrusting etc. bevestigd worden.. In combinatie met de materiaalkarabijnhaak en de vanglijn zijn veelzijdige bevestigingsvarianten mogelijk. Maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk. Verhindert het verlies van het gereedschap, verwonding van levende wezens en de beschadiging van objecten. De lus uit genaaide vlakke riem met ingenaaide koord en koordstopper. Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht. Inhoud: 3 adapterlussen. Passend voor alle KNIPEX tangen met bevestigingshaak.
Sterke punten
Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, onderhoud van gebouwen, bij industriekliminrichtingen, dakwerken, bergbeklimmigen, in de klimsport, beursbouw, Beschermt het gereedschap op zekere wijze tegen neervallen, De adapterlus kan direct met de koordzijde aan pols, riem, klimuitrusting etc. bevestigd worden., In combinatie met de materiaalkarabijnhaak en de vanglijn zijn veelzijdige bevestigingsvarianten mogelijk, Maakt een snelle, beveiligde wissel van de bevestiging van gereedschapstas aan de vanglijn mogelijk, Verhindert het verlies van het gereedschap, verwonding van levende wezens en de beschadiging van objecten, De lus uit genaaide vlakke riem met ingenaaide koord en koordstopper, Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht, Inhoud: 3 adapterlussen, Passend voor alle KNIPEX tangen met bevestigingshaak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 270x20x9 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Lengte | 0,26 m |
| Hoofdmateriaal | textiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,97 excl. BTW
/ stuk
€ 22,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen