3M DBI-SALA STEIGERHAAK STAAL 50MM 30KN KJ5108
3M™ DBI-SALA® Zelfvergrendelende karabijnhaken
Zie technische informatieReferenties
3M:KJ5108
Rubix:A0330204
Fabrikant:7100314895
EAN:3660570011973

Productdetails : 3M DBI-SALA STEIGERHAAK STAAL 50MM 30KN KJ5108
Gebruiksvriendelijk, compact ontwerp;Stalen of aluminium karabijnhaak met opening met variabele breedte;Veelzijdige bevestiging aan valbeveiligingssystemen;Corrosiebestendig;Verkrijgbaar in meerdere maten en vormen;Aanbevolen voor mijnbouw, olie en gas, nutsbedrijven, windenergie en algemene industriële toepassingen;Voldoet aan de eisen van EN362;Hoogwaardige constructie van staal of aluminium;Duurzaam en lichtgewicht
Karabijnhaak met opening met variabele breedte.
Sterke punten
Karabijnhaak met opening met variabele breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | draaisluiting mm |
| Hoofdmateriaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,65 excl. BTW
/ stuk
€ 121,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen