Filter opties
Categorieën
  • Karabijnhaak voor valbeveiliging (25)
  • Sluithaak (1)
  • Merk / Fabrikant

    20 Product (en) met 27 variant (s):

    Relevance
    • Opening
      8 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    KARABIJNHAAK GVZ 60 X 6 MM 245-06E

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dulimex:9 200 245 006
    • rubix:21080071
    2,46 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      10 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    KARABIJNHAAK RVS 316 C-DIN 5299 - 80 X 8 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dulimex:8000.024.5I08
    • rubix:21081002
    • ean:8716336406752
    5,90 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      10 mm
    • Hoofd materiaal
      INOX

    FACOM KARABIJNHAAK RVS 80MM MOUSQ8X80SLS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • facom:MOUSQ8X80SLS
    • rubix:10561985
    • ean:3662424027550
    8,47 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      17 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    GISS KARABIJN HAAK - 849119

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss:849119
    • rubix:22162256
    • ean:3660338091391
    8,24 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      7 mm
    • Hoofd materiaal
      INOX

    FACOM KARABIJNHAAK RVS 60MM MOUSQ6X60SLS

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:MOUSQ6X60SLS
    • rubix:10561984
    • ean:3662424027543
    5,09 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      22 mm
    • Hoofd materiaal
      Aluminium

    GISS ALUMINIUM KARABIJNHAAK 22MM - 854300

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss:854300
    • rubix:22850004
    • ean:3660338101076
    15,87 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      60 mm
    • Hoofd materiaal
      Aluminium

    GISS ALU KARABIJNHAAK MET AUTO VERGRENDELING - 854298

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss:854298
    • rubix:22850002
    • ean:3660338101069
    40,91 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      20 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    KARABIJNHAAK GVZ 140 X 12 MM 245-12E

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:2401630143
    • rubix:21080078
    • ean:8713138241352
    9,05 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      11 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    KARABIJNHAAK RVS 10 X 100 MET SCHROEF

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dulimex:8000.024.7I10
    • rubix:21081010
    • ean:8716336408053
    67,36 excl. BTW
    / 5 stuks
    • Opening
      140 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    GISS RVS VERANKERINGSHAAK 140MM - 854296

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • giss:854296
    • rubix:11850156
    • ean:3660338101052
    24,77 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      18 mm

    3M DBI-SALA KARABIJNHAAK RVS 18 MM 22 KN 2000127

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:2000127
    • rubix:A0330804
    45,41 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      19 mm
    • Hoofd materiaal
      Aluminium

    PETZL VALBEVEILING OK-TRIACT LOCK M33A TL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • petzl:M33A TL
    • rubix:A0472977
    • fabrikant:S41Y 035
    • ean:3342540815834
    243,20 excl. BTW
    / 10 stuks
    • Hoofd materiaal
      Aluminium

    3M DBI-SALA VALSTOPAPPARAAT NANO-LOK ENKEL 2M 3101208

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • 3m:3101208
    • rubix:23206058
    199,60 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      60 mm
    • Hoofd materiaal
      Aluminium

    PETZL KARABIJNHAAK MGO OPEN 60

    • petzl:MGOO 60
    • rubix:21080052
    • ean:3342540103740
    • Opening
      19 mm
    • Hoofd materiaal
      Staal

    PETZL KARABIJNHAAK STAAL TRIPLE LOCK M72A TL

    • petzl:M72 TL
    • rubix:21080054
    • ean:3342540085299

    PETZL KARABIJNHAAK WILIAM TRIACTLOCK M36A

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • petzl:M36A
    • rubix:A0106122
    31,47 excl. BTW
    / stuk

    REMA KARABIJNHAAK SCHROEFSL. 20MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rema:1731646
    • rubix:21024543
    • ean:8717365008191
    9,63 excl. BTW
    / stuk

    REMA KARABIJNHAAK EH 60 (60MM)

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rema:1731584
    • rubix:21024521
    42,06 excl. BTW
    / stuk

    BURKERT CONNECTOR 1054 - 006699

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bürkert:6699
    • rubix:05159880
    8,09 excl. BTW
    / stuk

    PETZL KARABIJNHAAK OVAAL M33SLN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • petzl:M33 SLN
    • rubix:A0124682
    21,12 excl. BTW
    / stuk