3M DUBBELZ TAPE 9731 CLEAR 1220MMX33MTR 97311220
3M™ Dubbelzijdige Polyester Tape 9731
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:97311220
Rubix:23060698
Fabrikant:7000001317
EAN:00051138958084





Technische samenvatting
| Breedte | 1219 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyesterfolie (drager), acryl (lijm), siliconen (lijm aan de achterzijde) |
Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 9731 CLEAR 1220MMX33MTR 97311220
Deze verschillende dubbelzijdige tapes zijn voorzien van 3M™ Siliconelijm en 3M™ Krachtige acrylaatlijm 350. Goede bestendigheid tegen hitte en oplosmiddelen, goede, snelle initiële hechting die sterker wordt na verloop van tijd, goede afschuifsterkte.
3M™ dubbelzijdige tape 9731 is een high performance dubbelzijdige tape voorzien van een acrylaat en een siliconen lijmlaag.
Sterke punten
350 Lijm geeft een uitstekende oplosmiddelbestendigheid en hechting op laagenergetische materialen. Siliconen lijm hecht op siliconenen laagenergetische kunststoffen zonder primer.|| 351-lijm biedt uitstekende oplosmiddelbestendigheid en hechting op materialen met een lage oppervlakte-energie. Dankzij deze drukgevoelige oplossing kan siliconelijm kunststoffen en siliconen met een lage oppervlakte-energie hechten zonder gebruik van een primer.;De siliconen lijm hecht op siliconen ondergronden. Acrylaat heeft de mogenlijkheid om te hechten op verschillende ondergronden waaronder laagenergetische kunststoffen, peodercoatings en metalen voorzien van een liocte oliefilm.|| Silicone heeft een grote houdkracht op verschillende ondergronden van silicone. Acrylaat kan verschillende oppervlakken hechten, waaronder kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, poedercoatings en vettig materiaal.;Zeer goede hechting op allerlei materiaal.|| Zeer goede hechting op allerlei materiaal.;De liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating voldoet aan de 3M prestatienormen en biedt vochtstabiliteit en kostenbesparende afbraameigenschappen bij het stansen. De liner is voorzien van een krachtige polyesterlaag die scheuren tijdens het stansen en doseren voorkomt.|| De liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating voldoet aan de 3M prestatienormen en biedt vochtstabiliteit en kostenbesparende afbraameigenschappen bij het stansen. De liner is voorzien van een krachtige polyesterlaag die scheuren tijdens het stansen en doseren voorkomt.;Maakt de verbinding van siliconensubstraten met andere hoog- of laagenergetische materialen mogelijk
Toepassingen
Acrylzijde met zeer hoge kleefkracht op de meeste materialen, inclusief energiezuinige substraten;Siliconenzijde met goede hechting op bijv. siliconenrubber en gesiliconiseerd papier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1219 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyesterfolie (drager), acryl (lijm), siliconen (lijm aan de achterzijde) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.254,86 excl. BTW
/ rol
€ 5.148,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen