3M LOOD FOLIE TAPE 421 DONKER ZILVER 12MMX33MTR 42112
3M™ EMI-afschermingstape van aluminiumfolie 1170
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:42112
Rubix:23060630
Fabrikant:7000049078

Documenten
Productdetails : 3M LOOD FOLIE TAPE 421 DONKER ZILVER 12MMX33MTR 42112
3M™ EMI-afschermingstape 1170 heeft een aluminiumfolierug met een drukgevoelige, elektrisch geleidende acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. De geleidende deeltjes in de lijm zorgen voor een lage weerstand tussen de ondergrond en de rug. Deze tape is ontwikkeld voor toepassingen als het afvoeren van statische lading, het afdichten van afgeschermde ruimtes, het omwikkelen van kabels en voor het maken van oppervlaktecontact met niet-soldeerbare materialen. Perfect voor onder andere EMI-afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
De 3M™ EMI-beschermingstape 1170 is een eenvoudig te stansen en te solderen aluminiumtape van 0,05 mm met een geleidende lijmlaag die bescherming biedt tegen EMI en statische ontlading in geval van aarding. De acryllijm is goed bestand tegen warmte, oxidatie, oplosmiddelen en olie.
Sterke punten
De unieke lijm zorgt voor stevige hechting op de ondergrond;Geschikt voor onder andere EMI-afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading;Vlamvertragend;Geclassificeerd voor 600V-toepassingen;Bestand tegen temperaturen van -40 tot 130 °C (-40 to 266 °F);UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | aluminiumfolie |
| Dikte | 0,08 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.268,46 excl. BTW
/ 18 rollen
€ 1.534,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen