3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 50MMX50MTR 908450
3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 50MMX50MTR 908450
Zie technische informatieReferenties
3M:1136744
Rubix:23061604
Fabrikant:7000071753

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue (rug), acryl (kleefstof), papier (voering) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 50MMX50MTR 908450
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9084 is met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid. Onze dubbelzijdige tape is voorzien van 375-lijm op een tissuedrager. Hij hecht direct en heeft een hoog hechtvermogen op allerlei materialen en oppervlakken.
9084 50 mm - LENGTE: 50 m - DIKTE: 0,09 mm - Drager: tissue - Schutfolie: papier
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.;Dunne, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.;Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.;Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.;Dubbelzijdig gecoate tape met lijm 375
Toepassingen
|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 276x380x380 mm |
| Gewicht verpakking | 14218 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue (rug), acryl (kleefstof), papier (voering) |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,28 excl. BTW
/ rol
€ 23,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden