3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 1550MMX50M 9084155050
3M™ Dubbelzijdige Tape 9084
Zie technische informatieReferenties
3M:9084155050
Rubix:23061355
Fabrikant:7000033073

Technische samenvatting
| Breedte | 1550 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), stof (rug) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9084 1550MMX50M 9084155050
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9084 is met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid. Onze dubbelzijdige tape is voorzien van 375-lijm op een tissuedrager. Hij hecht direct en heeft een hoog hechtvermogen op allerlei materialen en oppervlakken.
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9084 is 0,25 mm (10,2 mil) dik, wit van kleur en voorzien van 375-lijm op een pvc-drager van 0,04 mm (1,5 mil).
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.|| Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.;Dunne, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.|| Dunne, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.;Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.|| Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.;Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.|| Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.;Dubbelzijdig gecoate tape met lijm 375
Toepassingen
Use to quick stick to a wide variety of materials or surfaces for multiple applications across many industries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1550 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), stof (rug) |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 521,85 excl. BTW
/ rol
€ 631,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen