3M EAR OORDOPPEN PUSH-INS MET KOORD EX01020

3M EAR OORDOPPEN PUSH-INS MET KOORD EX01020

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000052713
Rubix:22110070
Fabrikant:7000052713
EAN:05015415104712
3M EAR OORDOPPEN PUSH-INS MET KOORD EX01020

Technische samenvatting

Kleurgeel
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)35 dB
Koordja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M EAR OORDOPPEN PUSH-INS MET KOORD EX01020


De herbruikbare E-A-R Push-Ins oordoppen zijn speciaal ontworpen voor een effectieve bescherming tegen gevaarlijke geluidsniveaus. Hun innovatieve ontwerp omvat E-A-Rform schuimtips die zich gemakkelijk aanpassen aan de meeste oren. Ze garanderen een comfortabele en veilige pasvorm. Naast geluid zijn ze perfect om uw oren te beschermen tegen vuil, chemicaliën en andere schadelijke stoffen in uw werkomgeving.

Kenmerken
De E-A-R Push-Ins oordoppen zijn voorzien van een flexibele blauwe steel en gele tip, wat zorgt voor gemakkelijke identificatie. Deze oordoppen zijn CE-gecertificeerd en goedgekeurd volgens EN 352-2:2020. Ze bieden een dempingsniveau (SNR) tot 35 dB bij inbrengen met twee handen en 31 dB bij inbrengen met één hand. Het handige koord houdt de oordoppen binnen handbereik helpt de schuimtips schoon te houden tussen elk gebruik.

Normen
De 3M E-A-R Push-Ins oordoppen zijn CE-gecertificeerd en goedgekeurd volgens EN 352-2:2020.

Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
3M™ E-A-R™ Push-Ins™ oordopjes hebben een 3M E-A-Rform™ schuimtip die zo gevormd en gedimensioneerd is dat hij comfortabel in de meeste oren past. Onze herkenbare gele oordopjes hebben een flexibel blauw steeltje dat gemakkelijk in te brengen is met één of twee handen. Door de drukknop in te drukken kun je de oordopjes gemakkelijk en hygiënisch inbrengen en uitnemen.

Sterke punten

Unieke E-A-Rform tips die door hun vorm en maat in de meeste oren passen
Hygiënisch en gemakkelijk in gebruik
• Herkenbaar dankzij de gele en blauwe stelen
• Verkrijgbaar met koord
• Compatibel met het 3M E-A-Rfit Dual-Ear validatiesysteem

Toepassingen

De herbruikbare E-A-R Push-Ins oordoppen zijn ideaal voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen en bieden effectieve bescherming voor alle testfrequenties. Deze oordoppen zijn perfect geschikt voor industriële activiteiten, waar handschoenen nodig zijn of waarbij vuile handen kunnen ontstaan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid400
Kleurgeel
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)35 dB
Koordja
Detecteerbaarnee
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Typeherbruikbaar
Materiaalpolyurethaan
Land van oorsprongUS
0,81 excl. BTW
/ paar
0,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden