MOLDEX OORDOP SPARK PLUG POCKET SR 35DB 780201 (DS=100X2PR)
Wegwerp oordoppen Spark Plugs
Zie technische informatieReferenties
Moldex:780201
Rubix:22065657
Fabrikant:780201
EAN:4019444003689


Technische samenvatting
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 35 dB |
|---|---|
| Koord | nee |
| Detecteerbaar | nee |
Productdetails : MOLDEX OORDOP SPARK PLUG POCKET SR 35DB 780201 (DS=100X2PR)
Moldex 780201 Spark Plugs oordoppen in Pocketpak SNR = 35 db EN352-2. Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van zacht PU schuim. Met demping tegen hoge geluidsoverlast van 35 dB (SNR). Wordt geleverd in praktisch en hygiënisch opbergdoosje, verpakt per 2 paar. Doos met 100 Pocketpaks. 100% PVC-vrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 35 dB |
| Koord | nee |
| Detecteerbaar | nee |
| Type | wegwerp |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,32 excl. BTW
/ doos
€ 63,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden