TESA COATING TAPE 50600 66MTR X 50MM NEON GROEN

Tesa 50600

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:50600 66M 50MM GREEN
Rubix:A0479487
Fabrikant:50600-00001-00
EAN:4042448151384
TESA COATING TAPE 50600 66MTR X 50MM NEON GROEN

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte66 m
Materiaalpet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA COATING TAPE 50600 66MTR X 50MM NEON GROEN


Dubbelzijdige afplaktape van topkwaliteit, speciaal ontwikkeld voor het afplakken bij hoge temperaturen tot 220 °C. Dankzij de PET-drager en siliconenlijm is deze tape eenvoudig te verwijderen, zonder lijmresten achter te laten. Hij is ideaal voor poederlakprocessen, waarbij scherpe, strakke randen vereist zijn.

Kenmerken:
De tesa® 50600 afplaktape voor hoge temperaturen is eenvoudig aan te brengen en kan snel verwijderd worden, zonder residu achter te laten. De innovatieve siliconensamenstelling garandeert een uitzonderlijke weerstand tegen extreme temperaturen gedurende 30 minuten en een uitstekende kleefkracht op apolaire materialen. De PET-rug versterkt de mechanische sterkte en zorgt voor onberispelijke resultaten met scherpe, precieze lakranden bij het verven en coaten.

Specificaties:
- Drager: PET.
- Kleefstof: silicone.
- Totale dikte: 80 µm.
- Rek bij breuk: 110%.
- Rekkracht: 75 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 4 N/cm.
- Maximale temperatuurbestendigheid: 220 °C (30 min).
- Diëlektrische doorslagspanning: 4000 V.
- Handafscheurbaarheid: slecht.

Merkinformatie:
tesa is al meer dan 125 jaar een wereldleider in kleefoplossingen. Het merk biedt meer dan 7.000 innovatieve producten aan en streeft naar voortdurende verbetering van kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid in sectoren zoals de auto-industrie, elektronica, bouw en productie. tesa is aanwezig in meer dan 100 landen en heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.

Sterke punten

- Uitzonderlijke hittebestendigheid tot 220 °C, wat betrouwbaarheid en veiligheid garandeert.
- Schone, precieze randen voor superieure esthetiek.
- Snel aan te brengen en te verwijderen zonder lijmresten, waardoor professionals gemakkelijk kunnen werken.
- Optimale hechting op moeilijke oppervlakken voor maximale veelzijdigheid.
- Hoge mechanische weerstand om de duurzaamheid van het uitgevoerde werk te garanderen.

Toepassingen

De tesa® 50600 dubbelzijdige afplaktape is ideaal voor industriële professionals die poedercoaten en oppervlakken beschermen bij hoge temperaturen. Deze tape wordt vaak gebruikt in autolakken, luchtvaart en elektronica en is geschikt voor precisiewerk waarbij een betrouwbare en nauwkeurige maskering vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte50 mm
Lengte66 m
Materiaalpet
Dikte0,08 mm
Kleurgroen
21,26 excl. BTW
/ stuk
25,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte