3M PELTOR VIZIER VAN ROESTVRIJ STAAL V40A
3M™ gelaatsscherm & vizier V4 Series
Zie technische informatieReferenties
3M:V40A
Rubix:22110576
Fabrikant:7000108149
EAN:7318640001244

Technische samenvatting
| Type | 3m peltor vizier van roestvrij staal v40a |
|---|---|
| Coating van de glazen | zonder |
Productdetails : 3M PELTOR VIZIER VAN ROESTVRIJ STAAL V40A
Het 3M™ Gaasvizier van roestvrij staal V40A met een matte afwerking. Unieke lage lichtreductie en uitstekende stabiliteit, zelfs na lang gebruik.
Sterke punten
Roestvrij stalen vizier met matte afwerking
Uitstekende stabiliteit, zelfs na lang gebruik
Gaasmaat: Ø0,24 1,8 x 1,8mm
Gaasvizieren zijn ontworpen voor Peltor™ Veiligheidshelmen
Uitstekende stabiliteit, zelfs na lang gebruik
Gaasmaat: Ø0,24 1,8 x 1,8mm
Gaasvizieren zijn ontworpen voor Peltor™ Veiligheidshelmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 200,3 g |
| Type | 3m peltor vizier van roestvrij staal v40a |
| Coating van de glazen | zonder |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes