3M HOOFDHARNAS TBV M100 HELM M-150

3M™ Hoofdharnas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:3M-M150
Rubix:22110571
Fabrikant:7100063886
EAN:4046719988839
3M HOOFDHARNAS TBV M100 HELM M-150

Technische samenvatting

Type3m hoofdharnas tbv m100 helm m-150
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M HOOFDHARNAS TBV M100 HELM M-150


Ensure your head suspension performs correctly with this black replacement, 3M™ Versaflo™ Head Suspension, M-150. Our head suspension is designed to be used as a spare part to replace worn or broken gear in 3M™ Versaflo™ M-100 and M-200 Series Headtops.
Reservehoofdsteun M-150 voor gebruik met M-106 en M-107 helmen

Sterke punten

Onderdeel voor M-106/107 serie helmen;Inclusief ratelverstelling;Voor gebruik met 3M™ Hoofdkappen M-106 en M-107

Toepassingen

Use with 3M™ Versaflo™ M-100 and M-200 Series Headtops

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3m hoofdharnas tbv m100 helm m-150
65,38 excl. BTW
/ stuk
79,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden