3M KRIMPKOUS MET LIJM GTI-A-3000 ZWART 3:1 3MM (1M)
3M™ GTI-A 3000 Warmtekrimpkousen
Zie technische informatieReferenties
3M:7000037665
Rubix:A0191964
Fabrikant:7000037665

Productdetails : 3M KRIMPKOUS MET LIJM GTI-A-3000 ZWART 3:1 3MM (1M)
De GTI-A3000 is een dunwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 3:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +135 °C. GTI-A3000 voldoet aan de eisen van RoHS en biedt een goede chemische weerstand. GTI-A3000 is een snelkrimpende dunwandige krimpkous die de voorkeur krijgt bij algemene elektrische toepassingen, zoals isoleren, bundelen, markeren, vochtbestendig maken, beschermen tegen mechanische slijtage en corrosie, de trekkrachten op laagspanningskabels beperken, draden aansluiten en elektrische verbindingen tot stand brengen. GTI-A3000 is verkrijgbaar in afmetingen van 1,5/0,5 mm tot 39,0/13,0 mm met een wanddikte (na krimp) van 0,45-1,15 mm. Kleuren: zwart, groen/geel gestreept, transparant, blauw, bruin, rood, wit, geel en grijs. Verpakt in stukken van 1 m in displayverpakking.
3MT™ GTI-A 3000 kousen zijn gecoëxtrudeerd met een binnenste afdichtingslaag. De binnenste afdichtingslaag biedt een goede afdichting van complexe componenten terwijl de buitenwand deze componenten een goede mechanische bescherming biedt. GTI-A 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1.
Sterke punten
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht in verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine met binnenafdichting.
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine met binnenafdichting.
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | enkelvoudige (dunwandige) kous (met lijmlaag) |
| Materiaal | polyolefine met lijm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 87,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen