• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Kabel - Toebehoren
    7. PHOENIX AARDKLEM UT 16-PE 3044212

    PHOENIX AARDKLEM UT 16-PE 3044212

    Kabel - Toebehoren Phoenix Contact

    Zie technische informatie

    Referenties

    Phoenix Contact:3044212
    Rubix:A0688845
    brand logo

    Productdetails : PHOENIX AARDKLEM UT 16-PE 3044212


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 8,32 excl. BTW
    / stuk
    € 10,06 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    LEUZE GF-LB-SS-410-IQ 501264643M HSR 3000 KRIMPKOUS GEEL 1,5/0,5 MM 12MTR -15RGEE3M KOUDKRIMPEINDKAP EC-2, EPDM ZWART KABEL-DM 16-30 MM3M KOUDKRIMPKOUS 8424.8 EPDM ZWART 2.5 - 20.9MM X 203MM3M GTI 3000 KRIMPKOUS GEEL-GROEN 3/1 MM 1MTR -GTI33GGSPARTEX VOEDINGKABEL+LADER TBV SPARTEX 879674 895989SIEMENS PROFINET CONNECTOR RECHT 6GK1901-1BB10-2AA0KNIPEX ADEREINDHULS KUNSTSTOF KRAAG ROOD 97 99 352 (200ST)GISS LINKSE HOEK KABELGOOT ZWART/GEEL 400x250x50 8959333M GTI 3000 KRIMPKOUS WIT 3/1 MM 1MTR -GTI33W3M HSR 3000 KRIMPKOUS GEEL 18/6 MM 5MTR -18RGEE3M HSR 3000 KRIMPKOUS ROOD 3/1 MM 10MTR -30RROO3M GTI 3000 KRIMPKOUS TRANSPARANT 9/3 MM 1MTR -GTI39C3M KRIMPKOUS MET LIJM MDT-A ZWART 27MM-7,5MM (1M)3M KRIMPKOUS ZELFDOVEND SFTW-202A ROOD 2:1 51MM (RO=35M)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap