3M PELTOR OORKAP OPTIME II H520A 31DB GROEN HOOFDBAND OPT2GN
3M H520AGQ PELTOR OPTIME II OORBESCHERMERS 31 DB GROEN HOOFDBAND
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:H52001
Rubix:22108009
Fabrikant:H52001
EAN:04046719388103





Documenten
Productdetails : 3M PELTOR OORKAP OPTIME II H520A 31DB GROEN HOOFDBAND OPT2GN
Met de Peltor Optime II gehoorkappen profiteert u van een hoog niveau van gehoorbescherming zelfs tegen extreem lage frequenties. Deze gehoorkappen verminderen het geluidsniveau tot wel 31 dB, conform de norm EN 352:2020.
Kenmerken
De Peltor Optime II gehoorkappen bieden een hoog niveau van gehoorbescherming met een geluidsreductie tot 31 dB. Hun comfortabele ontwerp maakt ze geschikt voor langdurig gebruik. Deze gehoorkappen zijn ontworpen voor comfort en bieden grote ruimte in de schelpen om de ophoping van warmte en vocht te verminderen. Ze hebben zachte en brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. De kussens en schuiminserts, beschikbaar als hygiënesets, zijn eenvoudig te vervangen, wat de levensduur van het product verlengt.
Specificaties
• De ruime binnenkant van de schelp vermindert vocht en warmteophoping
• Heeft een dubbel schelpontwerp dat helpt de demping bij lagere frequenties te verbeteren
Normen
De Peltor Optime II gehoorkappen voldoen aan de EN 352:2020 norm, wat effectieve bescherming tegen hoge geluidsniveaus garandeert.
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
Kenmerken
De Peltor Optime II gehoorkappen bieden een hoog niveau van gehoorbescherming met een geluidsreductie tot 31 dB. Hun comfortabele ontwerp maakt ze geschikt voor langdurig gebruik. Deze gehoorkappen zijn ontworpen voor comfort en bieden grote ruimte in de schelpen om de ophoping van warmte en vocht te verminderen. Ze hebben zachte en brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. De kussens en schuiminserts, beschikbaar als hygiënesets, zijn eenvoudig te vervangen, wat de levensduur van het product verlengt.
Specificaties
• De ruime binnenkant van de schelp vermindert vocht en warmteophoping
• Heeft een dubbel schelpontwerp dat helpt de demping bij lagere frequenties te verbeteren
Normen
De Peltor Optime II gehoorkappen voldoen aan de EN 352:2020 norm, wat effectieve bescherming tegen hoge geluidsniveaus garandeert.
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
3M™ PELTOR™ Optime™ II Oorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, zoals luchthavens en bouwplaatsen, die geluidsniveaus tot 31 dB reduceren. Deze oorkappen zijn voorzien van zachte schuimkussens, ventilatiekanalen in de afdichtingsringen en ruime cups, wat zorgt voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik, en de draag- en nalevingsfrequentie verbetert.
Sterke punten
• Geluidsreductie tot 31 dB
• Optimaal comfort met zachte en brede kussens
• Gemakkelijk te onderhouden met vervangbare kussens en schuiminserts
• Ruime binnenkant van de schelp om vocht en warmteophoping te verminderen
• Roestvrijstalen hoofdbandontwerp helpt een constante druk te handhaven tijdens het dragen
• Lichtgewicht en laagprofiel ontwerp
• Optimaal comfort met zachte en brede kussens
• Gemakkelijk te onderhouden met vervangbare kussens en schuiminserts
• Ruime binnenkant van de schelp om vocht en warmteophoping te verminderen
• Roestvrijstalen hoofdbandontwerp helpt een constante druk te handhaven tijdens het dragen
• Lichtgewicht en laagprofiel ontwerp
Toepassingen
Deze gehoorkappen zijn ideaal voor gebruik in lawaaierige omgevingen zoals luchthavens, bouwplaatsen en landbouwactiviteiten. Ze bieden betrouwbare en comfortabele bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 31 dB |
| Gewicht | 210 g |
| Kleur | zwart |
| Inklapbaar | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,15 excl. BTW
/ stuk
€ 29,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden