3M PELTOR OORKAP OPTIME II 31 DB HOOFDBAND OPT2HVIZ
3M PELTOR OORKAP OPTIME II 31 DB HI-VIZ HOOFDBAND OPT2HVIZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:H520A-472-GB
Rubix:22110272
Fabrikant:7000038207
EAN:4046719360093

Documenten
Productdetails : 3M PELTOR OORKAP OPTIME II 31 DB HOOFDBAND OPT2HVIZ
De 3M™ PELTOR™ Optime™ II gehoorkappen zijn de ideale oplossing voor veeleisende industriële omgevingen waar geschikte gehoorbescherming essentieel is. Deze gehoorbeschermers zijn ontworpen om een hoog geluidsdempingsniveau te bieden (SNR: 31 dB) en ze zijn geschikt voor een breed scala aan lawaaierige situaties, gaande van fabrieken tot bouwplaatsen.
Kenmerken:
Deze 3M™ gehoorbeschermers hebben een ontwerp met laag profiel, waardoor ze lichtgewicht, compact en gemakkelijk te dragen zijn in krappe werkomgevingen. De afdichtringen van zacht schuim bieden uitstekende geluidsisolatie en zijn aangenaam voor de huid, waardoor ze langdurig kunnen worden gedragen zonder ongemak. De roestvrijstalen structuur van de hoofdband zorgt voor een gelijkmatige druk op de oren, wat een constante bescherming garandeert. Bovendien vermindert de grote ruimte in de schelpen de opbouw van warmte en vocht, wat het comfort nog verder verbetert. Tot slot verlengen vervangbare kussens en inzetstukken de levensduur van de gehoorbescherming.
Specificaties:
- Gewicht: 210 gram.
- Geluidsdemping: SNR van 31 dB.
- Dempingswaarden (H/M/L): 34 dB, 29 dB, 20 dB.
- Versie: met hoofdband (H520A).
- Materialen hoofdband: roestvrij staal, PVC, acetaal.
- Materiaal schelpen: ABS.
- Absorberend schuim: polyetherschuim.
- Kussens: PU-schuim met PVC-omhulsel.
- Kleur: felgroen.
- Verpakking: pak van 10 helmen.
Normen:
Deze hoofdband is goedgekeurd in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/425 door het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), aangemelde instantie nummer 0403. Hij voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde Europese norm EN 352-1:2002. Deze certificeringen garanderen optimale bescherming en naleving van de geldende veiligheidsnormen voor lawaaierige werkomgevingen.
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en breed scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten aan die innovatie en kwaliteit combineren. Daarnaast speelt 3M in op de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Kenmerken:
Deze 3M™ gehoorbeschermers hebben een ontwerp met laag profiel, waardoor ze lichtgewicht, compact en gemakkelijk te dragen zijn in krappe werkomgevingen. De afdichtringen van zacht schuim bieden uitstekende geluidsisolatie en zijn aangenaam voor de huid, waardoor ze langdurig kunnen worden gedragen zonder ongemak. De roestvrijstalen structuur van de hoofdband zorgt voor een gelijkmatige druk op de oren, wat een constante bescherming garandeert. Bovendien vermindert de grote ruimte in de schelpen de opbouw van warmte en vocht, wat het comfort nog verder verbetert. Tot slot verlengen vervangbare kussens en inzetstukken de levensduur van de gehoorbescherming.
Specificaties:
- Gewicht: 210 gram.
- Geluidsdemping: SNR van 31 dB.
- Dempingswaarden (H/M/L): 34 dB, 29 dB, 20 dB.
- Versie: met hoofdband (H520A).
- Materialen hoofdband: roestvrij staal, PVC, acetaal.
- Materiaal schelpen: ABS.
- Absorberend schuim: polyetherschuim.
- Kussens: PU-schuim met PVC-omhulsel.
- Kleur: felgroen.
- Verpakking: pak van 10 helmen.
Normen:
Deze hoofdband is goedgekeurd in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/425 door het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), aangemelde instantie nummer 0403. Hij voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde Europese norm EN 352-1:2002. Deze certificeringen garanderen optimale bescherming en naleving van de geldende veiligheidsnormen voor lawaaierige werkomgevingen.
Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en breed scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten aan die innovatie en kwaliteit combineren. Daarnaast speelt 3M in op de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ PELTOR™ Optime™ II Oorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, zoals luchthavens en bouwplaatsen, die geluidsniveaus tot 31 dB reduceren. Deze oorkappen zijn voorzien van zachte schuimkussens, ventilatiekanalen in de afdichtingsringen en ruime cups, wat zorgt voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik, en de draag- en nalevingsfrequentie verbetert.
Sterke punten
- Hoge geluidsdemping (tot 34 dB), wat ideaal is voor zeer lawaaierige omgevingen.
- Ontwerp met twee schelpen voor een betere demping van lage frequenties.
- Grote, zachte kussens verminderen de druk rond de oren.
- Grotere ruimte in de schelpen om de opbouw van warmte en vocht te verminderen.
- Vervangbare kussens en inzetstukken om de levensduur van het product te verlengen.
- Zeer goed zichtbare versie voor meer veiligheid in risicovolle omgevingen.
- Ontwerp met twee schelpen voor een betere demping van lage frequenties.
- Grote, zachte kussens verminderen de druk rond de oren.
- Grotere ruimte in de schelpen om de opbouw van warmte en vocht te verminderen.
- Vervangbare kussens en inzetstukken om de levensduur van het product te verlengen.
- Zeer goed zichtbare versie voor meer veiligheid in risicovolle omgevingen.
Toepassingen
De 3M™ PELTOR™ Optime™ II oorkappen zijn ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen met hoge geluidsniveaus, zoals fabrieken, bouwplaatsen, productielocaties en luchthavens. Ze zijn bijzonder geschikt voor werknemers die worden blootgesteld aan continu of impulsief lawaai en garanderen een effectieve gehoorbescherming met optimaal comfort. Deze versie met hoofdband is ideaal voor machinebedieners, bouwvakkers en werknemers in de zware industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 348,95 g |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 31 dB |
| Gewicht | 306,6 g |
| Kleur | groen |
| Inklapbaar | nee |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 329,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen