3M VINYL FOAM TAPE 4508 ZWART 25MMX33MTR 450825
3M-kleefband rol van 25 mm x 33 m
Zie technische informatieReferenties
3M:7000047497
Rubix:23061096
Fabrikant:7000047497
EAN:00021200033148

Technische samenvatting
| Breedte | 25,4 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | gesloten-cellig vinylschuim (vinyl) |
Productdetails : 3M VINYL FOAM TAPE 4508 ZWART 25MMX33MTR 450825
3M PFR 10 P3 DT-1235E deeltjesfilter, klasse P3 R, voor bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes. DIN-aansluiting 40 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 9 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | gesloten-cellig vinylschuim (vinyl) |
| Dikte | 3,2 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
| Aangepaste tariefcode | 39191080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.148,85 excl. BTW
/ 9 rollen
€ 1.390,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen