TESA FOAM TAPE DUBBELZ. ZWART 19MM 04976-00083-00 (ST=50M)

Tesa 4976

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04976 50M 19MM BLACK
Rubix:A0558219
Fabrikant:04976-00083-00
EAN:4042448839626
TESA FOAM TAPE DUBBELZ. ZWART 19MM 04976-00083-00 (ST=50M)

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalpu-schuim (rug), tackified acryl (kleeflaag), glassine (voering)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA FOAM TAPE DUBBELZ. ZWART 19MM 04976-00083-00 (ST=50M)


tesa® 4976 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele zwarte drager van opencel PE-schuim en tackified acrylkleefstof.

tesa® 4976 beschikt met name over:
* Goede compensatie voor ontwerptoleranties
* Compensatie van verschillende thermische verlenging van materialen
* Schokabsorptie en sealingfunctie
* Grote temperatuurbestendigheid op korte termijn

Sterke punten

  • Good compensation for design tolerances
  • Level out different thermal elongation of materials
  • Shock absorption and sealing function
  • High short term temperature resistance

Toepassingen

* Bevestiging van spiegels, decoratieve profielen en borden

* Montage van kabelgoten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Logistiek gewicht9818,57 g
Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalpu-schuim (rug), tackified acryl (kleeflaag), glassine (voering)
Dikte0,54 mm
Kleurzwart
Type tapedubbelzijdige tape
€ 62,59 excl. BTW
/ stuk
€ 75,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte