3M KOUDKRIMPKOUS 8424.8 EPDM ZWART 2.5 - 20.9MM X 203MM
3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren Series 8420 en 8430
Zie technische informatieReferenties
3M:80412
Rubix:A0192094
Fabrikant:7000006124
EAN:00054007423904

Productdetails : 3M KOUDKRIMPKOUS 8424.8 EPDM ZWART 2.5 - 20.9MM X 203MM
3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren Series 8420 en 8430 kunnen worden gebruikt als primaire elektrische isolatie voor alle massieve diëlektrische (rubber en kunststof) geïsoleerde draad- en kabelverbindingen met een nominale spanning tot 1000 V, zowel binnen als buiten. Ze zijn vaak goed in het bieden van fysieke bescherming en afdichting tegen omgevingsinvloeden voor communicatie en andere niet-elektrische toepassingen, met inbegrip van mantelreparaties. Bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot 90 °C (-40 °F tot 194 °F). In toepassingen waar het product continu wordt blootgesteld aan UV-straling, is het goed om het te omwikkelen met bijvoorbeeld Scotch® Super 33+™ Vinyl isolatietape of Scotch® Zelffuserende siliconenrubber isolatietape 70.
3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren Series 8420 en 8430 zijn EPDM-hulzen die zijn ontwikkeld volgens een uniek koudkrimpsysteem. De producten zijn voorgerekt op een verwijderbare kern voor een efficiënte en eenvoudige installatie. Door de kern te verwijderen (afwikkelen) na het positioneren, kan de huls op zijn plaats krimpen en een vochtdichte afsluiting vormen. De "live memory" werking van het speciaal samengestelde materiaal zorgt voor een permanente, duurzame afdichting van de omgeving en isolatie.
Sterke punten
Speciaal ontwikkeld voor primaire isolatie van massieve diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1000 volt
Eenvoudige installatie waarvoor geen gereedschap nodig is
Afdichting van kabelschoenen, leidingkoppelingen en leiding-naar-kabel breakouts
Gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Geschikt voor een breed scala aan kabeldoorsnedes
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C (-40 tot 194 °F)
Afdichting van de omgeving voor communicatie en andere niet-elektrische toepassingen
Eenvoudige installatie waarvoor geen gereedschap nodig is
Afdichting van kabelschoenen, leidingkoppelingen en leiding-naar-kabel breakouts
Gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Geschikt voor een breed scala aan kabeldoorsnedes
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C (-40 tot 194 °F)
Afdichting van de omgeving voor communicatie en andere niet-elektrische toepassingen
Toepassingen
Primary electrical insulation for all solid dielectric (rubber and plastic) insulated wire and cable splices
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | koudkrimpen |
| Materiaal | epdm-rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 259,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen