GISS DISP. MASKER G-AIR PLUS FFP2 VENTIEL - 839961 (DS=10ST)
Voorgevormde maskers G-AIR PLUS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:839961
Rubix:22160466
EAN:3660338056161



Documenten
Productdetails : GISS DISP. MASKER G-AIR PLUS FFP2 VENTIEL - 839961 (DS=10ST)
De GISS G-AIR PLUS filtrerende halfgelaatsmaskers zijn ontworpen om optimale ademhalingsbescherming te bieden in industriële omgevingen waar werknemers worden blootgesteld aan vaste en vloeibare deeltjes. Dankzij de voorgevormde schaalvorm sluiten ze ergonomisch en natuurlijk aan op het gezicht, zonder metalen neusstuk, wat zorgt voor langdurig draagcomfort gedurende de hele werkdag.
Kenmerken:
De G-AIR PLUS maskers zijn bestemd voor eenmalig gebruik en hebben een voorgevormde constructie die zich perfect aan de contouren van het gezicht aanpast, wat zowel comfort als veiligheid biedt. Dankzij het gepatenteerde, latexvrije, elastische verstelsysteem, zonder nietjes, voorkomt dit product huidirritatie en maakt het langdurig gebruik mogelijk. De verstelbare lengte garandeert dat het masker tussen twee toepassingen rond de nek kan worden gedragen, wat een praktisch voordeel is bij onderbroken werkzaamheden. Het ontwerp zonder metalen neusstuk vermindert drukpunten en zorgt tegelijk voor een uitstekende afdichting dankzij de anatomische vorm van het masker.
Specificaties:
• Gebruik: eenmalig
• Vorm: voorgevormd (niet opvouwbaar)
• Binnenlaag: zachte stof voor huidcomfort
• Bevestigingssysteem: elastieken zonder latex of nietjes
• Pasvorm: verstelbaar elastiek, ook draagbaar rond de nek
• Dolomiet-verstoppingstest: conform (symbool "D")
• Kleur: wit
Normen:
De voorgevormde G-AIR PLUS maskers voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze zijn gecertificeerd volgens de norm EN 149, die de prestatie-eisen voor halfgelaatsmaskers tegen deeltjes vastlegt. Alle modellen zijn getest volgens de dolomiet-verstoppingstest (symbool "D"), wat de prestaties in stoffige werkomgevingen garandeert.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
De G-AIR PLUS maskers zijn bestemd voor eenmalig gebruik en hebben een voorgevormde constructie die zich perfect aan de contouren van het gezicht aanpast, wat zowel comfort als veiligheid biedt. Dankzij het gepatenteerde, latexvrije, elastische verstelsysteem, zonder nietjes, voorkomt dit product huidirritatie en maakt het langdurig gebruik mogelijk. De verstelbare lengte garandeert dat het masker tussen twee toepassingen rond de nek kan worden gedragen, wat een praktisch voordeel is bij onderbroken werkzaamheden. Het ontwerp zonder metalen neusstuk vermindert drukpunten en zorgt tegelijk voor een uitstekende afdichting dankzij de anatomische vorm van het masker.
Specificaties:
• Gebruik: eenmalig
• Vorm: voorgevormd (niet opvouwbaar)
• Binnenlaag: zachte stof voor huidcomfort
• Bevestigingssysteem: elastieken zonder latex of nietjes
• Pasvorm: verstelbaar elastiek, ook draagbaar rond de nek
• Dolomiet-verstoppingstest: conform (symbool "D")
• Kleur: wit
Normen:
De voorgevormde G-AIR PLUS maskers voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze zijn gecertificeerd volgens de norm EN 149, die de prestatie-eisen voor halfgelaatsmaskers tegen deeltjes vastlegt. Alle modellen zijn getest volgens de dolomiet-verstoppingstest (symbool "D"), wat de prestaties in stoffige werkomgevingen garandeert.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Voorgevormde schaalvorm voor ergonomisch draagcomfort, zonder metalen neusstuk
• Latex- en nietjesvrije elastieken voor optimaal huidcomfort
• Verstelbare hoofdbanden, ook draagbaar rond de nek
• Zachte binnenvoering voor een aangenaam gevoel
• Getest volgens de verstoppingstest met dolomietstof voor duurzame prestaties in stoffige omgevingen
• Latex- en nietjesvrije elastieken voor optimaal huidcomfort
• Verstelbare hoofdbanden, ook draagbaar rond de nek
• Zachte binnenvoering voor een aangenaam gevoel
• Getest volgens de verstoppingstest met dolomietstof voor duurzame prestaties in stoffige omgevingen
Toepassingen
Deze ademhalingsmaskers zijn geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen waar bescherming nodig is tegen stof, rook en zwevende deeltjes. Ze zijn ideaal voor gebruik in de cementindustrie, bouw, houtbewerking, timmerwerk, onderhoud, industriële reiniging, metaalbewerking, laswerkzaamheden en afvalverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Klasse | ffp2 |
| Klep | ja |
| Type | niet opvouwbaar |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,30 excl. BTW
/ doos
€ 20,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden