ANSELL OVERALL ALPHATEC 4700 HOOD CFR 111 ROOD MT L

AlphaTec® 4000 CFR gestikt en getapet - Model 111

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:O47T111-L
Rubix:A0375418
Fabrikant:OR47T-00111-04
EAN:5013756134221
ANSELL OVERALL ALPHATEC 4700 HOOD CFR 111 ROOD MT L

Technische samenvatting

Maatl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 4700 HOOD CFR 111 ROOD MT L


Gespecialiseerde bescherming: AlphaTec® 4000 CFR gestikt en getapet - Model 111 chemisch beschermend pak biedt oplossingen voor meerdere gevaren en biedt een bewezen 8 uur durende barrière tegen chemicaliën zoals niet-ontvlambare, ontvlambare en agressieve oplosmiddelen
Verbeterde duurzaamheid: Dit volledige beschermende pak voldoet aan EN ISO 14116 en ASTM D6413 Vlamwerendheid* en beschermt de drager tegen chemische sprays zonder afbreuk te doen aan de veiligheid door de verspreiding van vlammen te beperken in geval van een steekvlam. Verhoogd comfort: Het geoptimaliseerde ontwerp van dit beschermende pak biedt de drager meer comfort en veiligheid.
Dit volledig chemisch beschermende pak beschermt tegen infectieuze stoffen, getest volgens ASTM F1671, en koolwaterstoffen zoals hexaan, HF, oleum en nog veel meer.
* AlphaTec® 4000 CFR mag nooit afzonderlijk worden gedragen als bescherming tegen vlammen.
Draag het altijd over kleding die voldoet aan EN ISO 14116 Index 2 of hoger.

Sterke punten

Oplossing voor meerdere gevaren: uitstekende chemische bescherming
Vlamvertragend: bescherming tegen chemische nevel door beperking van vlamverspreiding
Geoptimaliseerde pasvorm: verbeterd draagcomfort en veiligheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maatl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleuroranje
€ 1.329,06 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.608,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat