3M PELTOR KABEL VOOR LITECOM 4-POLIGE J11-PLUG FL6BR
3M™ PELTOR™ FLX2 accessoirekabels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:FL6BR
Rubix:22110926
Fabrikant:7100016085
EAN:7318640045859

Documenten
Productdetails : 3M PELTOR KABEL VOOR LITECOM 4-POLIGE J11-PLUG FL6BR
Het 3M™ PELTOR™ FLX2 kabelsysteem biedt een assortiment eenvoudige en betrouwbare verbindingen voor de meeste toepassingen. Er zijn kabels verkrijgbaar voor alleen luisteren, headset-toepassing via PTT-adapter en directe verbinding met een portofoon. Zo wordt een breed scala oplossingen geboden voor een keuze op maat.
Four pole connector cable for use with Peltor™ FL5000 adapters
Sterke punten
Vierpolige connectorkabel voor gebruik met 3M™ PELTOR™ Push-to-talk-adapters J11-connector (Nexus TP-120) Originele 3M™ PELTOR™ accessoire
Toepassingen
Te gebruiken met 3M™ PELTOR™ Push-to-talk-adapters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x120x260 mm |
| Gewicht verpakking | 84,62 g |
| Type | kabel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,39 excl. BTW
/ stuk
€ 202,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen