3M PELTOR OORKAP X1 HOOFDBEUGEL
3M™ PELTOR™ Groene gehoorkappen met hoofdband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:X1A
Rubix:22110600
Fabrikant:7000103987
EAN:04046719691982





Documenten
Productdetails : 3M PELTOR OORKAP X1 HOOFDBEUGEL
De 3M Peltor X1A gehoorkap is een modern gehoorbeschermingsmiddel dat is ontworpen om u het comfort en de rust te bieden die u nodig heeft in een lawaaierige werkomgeving. Of u nu werkt in de metaalbewerking, de auto-industrie, een cementfabriek of een luchthaven, deze gehoorkap is uw ideale oplossing om geluidsoverlast te verminderen.
Kenmerken
Deze gehoorkap biedt het perfecte evenwicht tussen gehoorbescherming en comfort dankzij het lichte gewicht en de dubbele hoofdband. De oorkussens zijn ontwikkeld op basis van nieuwe schuimtechnologie die een effectieve akoestische afdichting en betrouwbare bescherming bieden. De dubbele hoofdband helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. Voor extra veiligheid is de metalen hoofdband elektrisch geïsoleerd.
Normen
Deze gehoorkap voldoet aan de Europese verordening (EU) 2016/425 en de norm EN 352:2020, wat betrouwbare gehoorbescherming garandeert gemeten door de SNR (Global Attenuation Index). U kunt de conformiteitsverklaring downloaden voor meer informatie.
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk op het gebied van persoonlijke bescherming en staat bekend om zijn uitgebreide assortiment veiligheidsuitrusting. Het assortiment omvat veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming. 3M-producten zijn ontworpen met innovatie en kwaliteit in gedachten.
Kenmerken
Deze gehoorkap biedt het perfecte evenwicht tussen gehoorbescherming en comfort dankzij het lichte gewicht en de dubbele hoofdband. De oorkussens zijn ontwikkeld op basis van nieuwe schuimtechnologie die een effectieve akoestische afdichting en betrouwbare bescherming bieden. De dubbele hoofdband helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. Voor extra veiligheid is de metalen hoofdband elektrisch geïsoleerd.
Normen
Deze gehoorkap voldoet aan de Europese verordening (EU) 2016/425 en de norm EN 352:2020, wat betrouwbare gehoorbescherming garandeert gemeten door de SNR (Global Attenuation Index). U kunt de conformiteitsverklaring downloaden voor meer informatie.
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk op het gebied van persoonlijke bescherming en staat bekend om zijn uitgebreide assortiment veiligheidsuitrusting. Het assortiment omvat veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming. 3M-producten zijn ontworpen met innovatie en kwaliteit in gedachten.
3M™ PELTOR™ X1 Oorbeschermers zijn onze lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussentjes. Verkrijgbaar als hoofdband-, helmbevestigings- en nekbandmodel. Het hoofdbandmodel heeft een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling boven op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar als diëlektrisch elektrisch geïsoleerd of met robuuste metalen armen.
Sterke punten
De reductie van het geluidsniveau bedraagt tot 27 dB. De slanke schelpen zorgen voor een betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrusting. Daarnaast is het mogelijk om de geluiddempende schuimen en kussens eenvoudig te vervangen voor verbeterde hygiëne. De zachte en brede kussens verminderen de druk rond de oren en verbeteren het draagcomfort. De gepatenteerde schuimafdichtingstechnologie biedt een effectieve afdichting en bescherming. Ten slotte bieden de ABS-plastic schelpen een hoge duurzaamheid en schokbestendigheid.
Toepassingen
Deze gehoorkap biedt uitstekende gehoorbescherming in diverse industrieën zoals de auto-industrie, luchthavens, de bouw, de chemische en farmaceutische industrie, cementfabrieken, drukkerijen, houtbewerking, gieterijen, mijnbouw en metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 447 g |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 27 dB |
| Gewicht | 184 g |
| Kleur | groen |
| Inklapbaar | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,37 excl. BTW
/ stuk
€ 29,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden