3M PELTOR OORKAP OPTIME I 27 DB GEEL HOOFDBAND OPT1GU H510A

3M PELTOR OORKAP OPTIME I 27 DB GEEL HOOFDBAND OPT1GU H510A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
3M:H51001
Rubix:22109017
Fabrikant:H51001
EAN:04046719387908
3M PELTOR OORKAP OPTIME I 27 DB GEEL HOOFDBAND OPT1GU H510A
brand logo
Technische samenvatting
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)27 dB
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : 3M PELTOR OORKAP OPTIME I 27 DB GEEL HOOFDBAND OPT1GU H510A


Kenmerken
De Peltor Optime oorkappen bieden lichte en effectieve gehoorbescherming, waarbij het geluidsniveau met 26 tot 27 dB wordt verminderd. Ze zijn ideaal voor lawaaierige industriële omgevingen en buitenactiviteiten.

Ze zorgen voor optimaal comfort dankzij hun zachte en brede kussens. Het slanke ontwerp maakt het gemakkelijk om ze te combineren met andere veiligheidsuitrustingen, en de brede, zachte en comfortabele kussens verminderen de druk rond de oren.

Specificaties
Merk: 3M
Geluidsreductie: tussen 26 dB en 27 dB
Kleur: geel
Bieden hoge zichtbaarheid

Normen
Voldoen aan de EN 352:2020 norm voor gecertificeerde gehoorbescherming, getest door onafhankelijke laboratoria.

Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
3M™ PELTOR™ Optime™ I Oorbeschermers zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 27 dB reduceren, getest volgens EN 352:2020. Ze hebben een low-profile ontwerp waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Sterke punten

De Optime I gehoorkappen garanderen betrouwbare en duurzame gehoorbescherming, met gemakkelijk te vervangen kussens en schuiminserts. Hun lichte ontwerp en aanpasbaarheid maken ze ideaal voor langdurig comfortabel gebruik.
Ze zijn compatibel met het Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™ valideringssysteem. Ze bieden een grote ruimte in de schelpen wat helpt bij het beperken van warmte- en vochtophoping. De brede en comfortabele afdichtingen van schuim zorgen voor een perfecte afsluiting en optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Toepassingen

Geschikt voor lawaaierige industriële omgevingen en buitenactiviteiten. Bijvoorbeeld ideaal voor werkplaatsen, waar bijvoorbeeld met plaatmetaal wordt gewerkt en drukkerijen. Ook geschikt voor buitenactiviteiten zoals grasmaaien of heggen snoeien.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Gewicht verpakking304,8 g
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)27 dB
Gewicht180 g
Kleurgeel
Inklapbaarnee
Land van oorsprongPL
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,64 excl. BTW
/ stuk
23,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden